Dieses USB 2.0 Kabel von Delock zeichnet sich besonders durch seinen abgewinkelten USB micro-B Stecker aus und eignet sich für den Anschluss mobiler Geräte wie z.B. Handys / Smartphones, Digitalkam...
Dieses USB Kabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und überzeugt mit seiner deutlich schnelleren Datentransferrate von bis zu 5 Gbps (Super Speed). Es dient zum Anschluss neuer USB 3.0 Geräte m...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Dieses Delock USB Daten- und Ladekabel dient zum Anschluss an die Standard USB Schnittstelle. Somit können Sie schnell und einfach Ihr Handy mit Micro USB Anschluss aufladen sowie Daten übertragen....
Mit diesem Daten- und Ladekabel können Sie Geräte mit USB micro-B Anschluss, wie z.B. Handys oder Digital Kameras an einen freien USB Port anschließen. Es lässt sich aufgrund des Spiralkabels einfa...
Zur Stromversorgung und Datenübertragung unterstützen unsere USB-Verbindungskabel Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets und vieles mehr. Das Goobay USB-Kabel ermöglicht eine störungsfre...
zum Anschluss eines USB-Endgerätes (z. B. Digitalkamera, Smartphone, Tablet-PC) an PC, Notebook oder Mac - High-Speed-Datenübertragung von bis zu 480 Mbit/s - vergoldeter Stecker mit geringen Überg...
Platzsparendes Kabel zum Mitnehmen und Aufrollen. Hiermit können die aktuelle Smartphones, Handys, Cardreader etc. am Notebook und PC betrieben und aufladen.
Moderne Smartphones und Tablets benötigen heutzutage immer mehr Ladestrom, um ihre Akkus recht schnell wieder aufzufüllen und verlangen nicht selten 2A und mehr von den Netzteilen. Damit dieser Lad...
Glasfaserkabel übertragen Daten verlustfrei und über höhere Distanzen als herkömmliche Kupferkabel. Zudem sind sie flexibel und leicht und daher optimal zum Verlegen geeignet. - Optisches USB 3.0 K...
USB 3.0 Anschlusskabel mit einer maximalen Geschwindigkeit von 5 Gbps und einer Stromversorgung von bis zu 900 mA. Es entspricht dem USB 3.0 Standard mit einer Kabelstärke von AWG 28. Das Kabel ist...
OtterBox 3in1 Kabel | Ein Kabel, alle Möglichkeiten 3-in-1-Kabel für praktisch nahtlose Kompatibilität zum Laden zahlreicher beliebter Geräte von Apple (mit MFi-Autorisierung), Samsung, Huawei, Son...