Produktinformationen "USB 2.0 Typ-A auf Typ-B Anschlusskabel, 5,0m" von LogiLink USB 2.0 Anschlusskabel von LogiLink mit USB A-Stecker auf USB Micro-B Stecker. Entspricht der USB 2.0 Spezifikation....
USB Anschlusskabel gemäß USB 2.0 Standard mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbps. Es entspricht der UL-2725 Norm mit einer Kabelstärke von 30AWG. Das Kabel ist robust, strapaz...
Anschlüsse: USB Typ A Stecker - USB Typ A Kupplung. - Haube: vergossen. - Aufbau Schirmung: 48 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie. - Kabel Aufbau: AWG28/ AWG24. - Adern Materi...
Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu eine Bandbreit von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung. · Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-B Stecker · Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s · USB Version: USB 2.0 (Hi-Spe...
USB-Typ C--Optisches USB-C Kabel, 3.2, 4K60, 10Gbps, PD. Bei einem Hybridkabel wird ein Teil der Daten über Optische-Leiter übertragen (Lichtsignale) und ein anderer Teil über Kupferleitungen. Der ...
Bei einem Hybridkabel wird ein Teil der Daten über optische Leiter übertragen (Lichtsignale) und ein anderer Teil über Kupferleitungen. Der Vorteil von einem solchen Aktiv-Optischen-Kabel ist die v...
Bei einem Hybridkabel wird ein Teil der Daten über optische Leiter übertragen (Lichtsignale) und ein anderer Teil über Kupferleitungen. Der Vorteil von einem solchen Aktiv-Optischen-Kabel ist die v...
Bei einem Hybridkabel wird ein Teil der Daten über optische Leiter übertragen (Lichtsignale) und ein anderer Teil über Kupferleitungen. Der Vorteil von einem solchen Aktiv-Optischen-Kabel ist die v...
APC NetBotz USB Cable, LSZH - 16ft/5m Ausgang Anzahl von Ports: 1 Abmessungen Nettogewicht: 0.28 KG Maximale Höhe: 15.00 mm Maximale Breite: 203.00 mm Maximale Tiefe: 178.00 mm Versandgewicht: 0.92...