Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 5m USB A-USB Micro B USB Kabel USB 2.0 Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 5m USB A-USB Micro B USB Kabel USB 2.0 Micro-USB B Schwarz
LogiLink 5m USB A-USB Micro B USB Kabel USB 2.0 Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14824646
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0060
EAN/GTIN:
     4052792001648
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
Produktinformationen "USB 2.0 Typ-A auf Typ-B Anschlusskabel, 5,0m" von LogiLink
USB 2.0 Anschlusskabel von LogiLink mit USB A-Stecker auf USB Micro-B Stecker. Entspricht der USB 2.0 Spezifikation. Übertragungsraten bis zu 480 MBit/s. Ideal zum Übertragen von Daten und Aufladen von Smartphones mit USB B-Micro Standard.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0057
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink
CU0058
ab € 0,72*
Sonstiges
LogiLink
CU0059
ab € 1,17*
Sonstiges
LOGON
TAK67421
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.