3-in-1 Ladekabel 3-in-1 Multi-Ladekabel für den Anschluss von Geräten mit USB-C, Micro-USB oder 8-Pin-Anschluss an einen USB-A Anschluss Produktvorteile: Jederzeit portable Geräte laden Kompakte Gr...
USB Micro Anschlusskabel gemäß USB 2.0 Standard mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbps. Es entspricht der UL-2725 Norm mit einer Kabelstärke von AWG30. Das Kabel ist robust, s...
Wer mehrere Smartphones oder Tablets mit unterschiedlichen Anschlussen besitzt, hat weder Lust auf Kabelsuche noch auf Kabelsalat. Wie ware es da mit einem 3in1-Kabel? Haben wir! Ob USB-C, Lightnin...
Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist Das 1 m lange USB-auf-aufwärtsgewinkelte Micro USB-Kabel USBAUB1MU ermöglicht eine hochwertige Verbindung zwisch...
3-in-1 USB Ladekabel | geflochten | Apple MFi zertifiziert | iPhone Kabel | USB 2.0 Dieses USB-Multiladekabel ist eine Einzelkabellösung, mit der Sie Ihre Apple Lightning- oder Android-Geräte ganz ...
Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet Suchen Sie nach einem Ersatz- oder Zweitkabel für Ihr Android™-Telefon oder -Tablet? Sind Sie es leid, das Gerät für jeden...
Für die Verbindung von modernen USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Geräten die mit den Mikrosteckern ausgerüstet sind. USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Superspeed-Kabel in guter Qualität mit verbesserter Schirmung. Ho...
USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu Micro-USB/M, schwarz, 0,5 m" von LogiLink Mit dem USB 2.0 Type-C Kabel von LogiLink können Sie ganz nach Belieben Ihre USB-Geräte mit Micro-USB-Anschluss laden oder Dat...
USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu Micro-USB/M, schwarz, 1 m" von LogiLink Mit dem USB 2.0 Type-C Kabel von LogiLink können Sie ganz nach Belieben Ihre USB-Geräte mit Micro-USB-Anschluss laden oder Daten...
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in SuperSpeed Qualität erlauben eine Übertragung mit bis zu 5 Gbit/s USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung Mit dem neuen re...
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in SuperSpeed Qualität erlauben eine Übertragung mit bis zu 5 Gbit/s USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung Mit dem neuen re...
Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet mit weniger Unordnung Das Micro USB-Kabel USBAUB50CMBK ist hervorragend für nähere Verbindungen geeignet und eine zuverläs...