| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-110493706 Herst.-Nr.: CU0197 EAN/GTIN: 4052792069969 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M zu Micro-USB/M, schwarz, 1 m" von LogiLink Mit dem USB 2.0 Type-C Kabel von LogiLink können Sie ganz nach Belieben Ihre USB-Geräte mit Micro-USB-Anschluss laden oder Daten wie Fotos, Videos, Musik und andere Daten synchronisieren. Bei einer Datenübertragungsrate von bis zu zu 480 Mbit/s, einer Ausgangsleistung von bis zu 3 A ist dieses Kabel als ständiger Begleiter ideal geeignet. Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 2.0 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB C | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | Micro-USB B | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Abschirmung Steckverbinder | Ja | ![](/p.gif) | Material Stecker-Gehäuse | Kunststoff | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | ![](/p.gif) | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | Energie | Eingangsspannung | 5 V | ![](/p.gif) | Eingangsstrom (max.) | 3 A | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Gewicht | 35 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 124 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |