Das equip® USB Kabel Typ A Stecker auf Typ B Stecker ist hochwertig, mit doppelter Abschirmung, gefertigt und ermöglicht ultraschnelle und fehlerfreie Datenübertragungen für Top Performance. Einfac...
Die USB 2.0 Kabel von Good Connections® garantieren eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate bis zu 480 MB/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und 24 Karat vergoldeten S...
Verbinden Sie USB 3.2 Gen1 Geräte mit diesem hochwertigen USB 3.2 Gen1 zertifizierten Kabel Das 1 Meter lange USB 3.2 Gen 1 A-auf-B-Kabel USB3CAB1M ermöglicht eine hochwertige Verbindung zwischen P...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
Dieses 1 Meter lange Kabel mit einem schwarzen gewobenen Design verknotet nicht und unterstützt Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 und USB 4 Datentransfers mit bis zu 40 Gbit/s, USB 3 Datentransfers mit ...
Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines HDMI Monitors an einen PC oder ein Notebook mit USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Schnittstelle, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Die Schni...
USB 4.0 Typ-C Anschlusskabel Das USB 4.0 Kabel ist ein Allrounder und unterstützt folgende Übertragungsarten: Audio/Video/Datenübertragung/Ladefunktion Produktvorteile: Schnelle Datenübertragungsra...
USB 4.0 Typ-C Anschlusskabel Das USB 4.0 Kabel ist ein Allrounder und unterstützt folgende Übertragungsarten: Audio/Video/Datenübertragung/Ladefunktion Produktvorteile: Schnelle Datenübertragungsra...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections® bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit ...
Die USB 3.2 Kabel der Anthra Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in professionellen AV- und IT-Installationen. Anthra Line USB 3.2-K...