Höchste Anschlussqualität Manhattan USB 2.0-Anschlusskabel sorgen mit effektiver Schirmung und vergossenen Steckern mit Zugentlastung für höchste Anschlussqualität und zuverlässige Verbindungen. Di...
Akyga® AK-USB-13 ist ein 1,8 m langes Kabel, das je nach Art des angeschlossenen Geräts USB 3.0-Datenübertragung und Stromversorgung ermöglicht. Es verfügt über einen USB A- und einen Micro B-Steck...
Dieses 1,8 m lange Kabel kommt in einem schwarzen, geflochtenen Design, das nicht verheddert. Es unterstützt die Datenübertragung via Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 und USB 4 mit bis zu 40 Gbit/s, US...
Das USB-C® auf USB-C Stecker/Stecker (20 V 3 A), USB 3.2 Gen 1 Kabel (5 Gbps) Kabel ist die perfekte Lösung für die Verbindung von zwei beliebigen standardmäßigen, USB-C-fähigen Geräten oder Zubehö...
USB Kabel, USB 2.0 blau, Typ A auf Typ B mit 1,8 m Länge zur Verbindung von USB Oszilloskopen mit dem PC. The MI106 is a high-quality 1.8 metre USB 2.0 cable, designed and built specifically for us...
Kabel, Typ=RND 765-00074, Geschwindigkeit max. (Daten)=-999, Länge=1.8 m, Querschnitt AWG=28 AWG, Aussenmaterial=PVC, Farbe Ummantelung=Schwarz, Funktion=Verbindet ein USB-Gerät mit einem Computer,...
Akyga® AK-AV-16 ist ein hochwertiges 1,8 m langes Kabel für die Multimedia-Übertragung. Die vergoldeten Anschlüsse und der Kupferkern des Kabels garantieren eine hervorragende Verbindung zwischen d...
MediaRange bietet für jeden Anwendungszweck, ob im Büro oder Zuhause, das passende Kabel. Unser umfangreiches Sortiment an hochwertigen Anschluss- und Verlängerungskabeln steht für ausgezeichnete Q...