Das hochwertige Akyga AK-USB-29 Kabel ist ein Muss für jeden Besitzer der neuesten Modelle von Smartphones, Tablets oder Notebooks, die mit einem USB-Anschluss Typ C ausgestattet sind. Es wird sowo...
EGB USB-Verbindungskabel Stecker A auf B 1,8 m zur Datenübertragung, zur Synchronisation und zum Laden des jeweiligen Gerätes Stecker A und Stecker B 1,8m grau
Das USB 2.0 zu RS-232 Kabel mit A-Stecker stellt eine Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung mit 15KV Überspannungs-Schutz & 4KV Optische Isolation. Er ist entwickelt wo...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections® bietet eine gleichbleibend hohe und verlustfreie Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit bis zu 480Mbit/s. Zudem zeichnet sich das Kabel durch ei...
Dieses USB TTL Kabel von Delock eignet sich aufgrund seines großen Temperatureinsatzbereiches besonders für industrielle Anwendungen. Es kann z. B. beim Anschluss von Pegelwandlern, GPS-Modulen, Sc...
Arduino USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-B Stecker 1.80 m Schwarz A000045 Arduino USB 2.0 Anschlusskabel A/B Standard USB 2.0-Kabel. Verwenden Sie dieses Kabel um Arduino Uno, Arduino Mega 2560 ...