Das Kabel USB-C auf C 2.0 ist die perfekte Lösung, um zwei USB-C-fähige Geräte oder Zubehörteile zum Laden oder Datenaustausch zu verbinden. Stellen Sie sicher, dass das USB-C-fähige Laptop, Smartp...
Mit dem hochwertig verarbeiteten und USB-IF zertifizierten USB 4.0 Gen. 2x2 Kabel von Good Connections® können Sie Ihre USB-C™-Geräte nicht nur mit bis zu 100 Watt in kürzester Zeit aufladen, sonde...
Mit dem hochwertig verarbeiteten und USB-IF zertifizierten USB 4.0 Gen. 3x2 Kabel von Good Connections® können Sie Ihre USB-C™-Geräte nicht nur mit bis zu 240 Watt in kürzester Zeit aufladen, sonde...
ProCar Mini USB Ladekabel IP44 3000 mA Belastbarkeit Strom max.=3 A zum direkten Anschluss an der Batterie 12 V zu 5 V,24 V zu 5 V Mini USB Ladekabel IP44 3000 mA 3000 mA Zum Laden und Betreiben vo...
ProCar USB-C® Ladekabel IP44 3000 mA Belastbarkeit Strom max.=3 A zum Direktanschluss an der Batterie 12 V zu 5 V,24 V zu 5 V USB-C® Ladekabel IP44 3000 mA 3000 mA Zum Laden und Betreiben von Smart...
Artikel Details - zur Übertragung von UHD-Videosignalen vom Mac/PC auf einen Fernseher, Monitor oder Beamer - einfaches Hinzufügen eines externen Ausgabegerätes durch Plug and Play - HDCP 2.2 konfo...
Dieses USB-C-zu-HDMI-Kabel ermöglicht es Ihnen, Ihren mit einer USB-C-Schnittstelle ausgestatteten Laptop, Tablet oder Computer an einen Monitor oder Beamer mit HDMI-Schnittstelle anzuschließen. Da...