CITO - Digitales Massband mit Bluetooth. Produktbeschreibung: digitale Anzeige des Messwerts Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures digitale Funktion für Innen- u. Außenmessun...
Aktives USB C auf USB C Kabel, Stecker auf Stecker (St/St) - uneingeschränkte 10 Gbit/s und 60 W / 3 A mit bis zu fünfmal höherer Reichweite Das aktive Manhattan USB 3.2 Gen 2 Typ-C Kabel verbindet...
Dieses USB Daten- und Ladekabel von Delock dient dem Anschluss von einem iPhone™, iPad™ oder iPod™ an einen Computer oder ein Notebook mit USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Buchse, z. B. an ein MacBo...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections® verbindet ihre USB-C™ Geräte, wie beispielsweise ihr Smartphone, mit Geräten die über eine USB-A Buchse verfügen, wie beispielsweise ihrem Notebook ...
Das leistungsstarke USB 3.2 Gen.1 Aktiv-Kabel von InLine ist die ideale Lösung, um das Datensignale zu erweitern. Dabei können durch die integrierte Elektronik lange Distanzen von bis zu 15 Metern ...
Das InLine® USB 3.2 Gen.1 Kabel, USB-C Stecker/Stecker gewinkelt für VR ist äußerst vielseitig und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Ihrer Oculus VR-Brille. Durch den ge...
Das InLine® USB 3.2 Gen.1 Kabel, USB-C Stecker gewinkelt zu USB-A Stecker für VR ist äußerst vielseitig und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Ihrer Oculus VR-Brille. Dur...
USB 3.2 Gen.1x2 Anschlusskabel, SuperSpeed USB 10Gb/s kompatibel USB Typ-C Stecker an USB Typ-C Stecker gemäß IEC 62680-1-3:2021 Standard Zum Anschluss von USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mi...
USB-Typ C--Optisches USB-C Kabel, 3.2, 4K60, 10Gbps, PD. Bei einem Hybridkabel wird ein Teil der Daten über Optische-Leiter übertragen (Lichtsignale) und ein anderer Teil über Kupferleitungen. Der ...
Bei einem Hybridkabel wird ein Teil der Daten über optische Leiter übertragen (Lichtsignale) und ein anderer Teil über Kupferleitungen. Der Vorteil von einem solchen Aktiv-Optischen-Kabel ist die v...
Bei einem Hybridkabel wird ein Teil der Daten über optische Leiter übertragen (Lichtsignale) und ein anderer Teil über Kupferleitungen. Der Vorteil von einem solchen Aktiv-Optischen-Kabel ist die v...
Bei einem Hybridkabel wird ein Teil der Daten über optische Leiter übertragen (Lichtsignale) und ein anderer Teil über Kupferleitungen. Der Vorteil von einem solchen Aktiv-Optischen-Kabel ist die v...
Bei einem Hybridkabel wird ein Teil der Daten über optische Leiter übertragen (Lichtsignale) und ein anderer Teil über Kupferleitungen. Der Vorteil von einem solchen Aktiv-Optischen-Kabel ist die v...