Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß Rollmeter digital CITO inkl. USB-C Ladekabel, Gürteltasche 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß Rollmeter digital CITO inkl. USB-C Ladekabel, Gürteltasche 5 m
Taschenbandmaß Rollmeter digital CITO inkl. USB-C Ladekabel, Gürteltasche 5 m
Taschenbandmaß Rollmeter digital CITO inkl. USB-C Ladekabel, Gürteltasche 5 m, SET
Artikel-Nr.:
     415-sola71510101
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     71510101
EAN/GTIN:
     9002719042907
Datenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel 5 m usb c
usb anschlusskabel

CITO - Digitales Massband mit Bluetooth.

Produktbeschreibung:

  • digitale Anzeige des Messwerts
  • Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures
  • digitale Funktion für Innen- u. Außenmessungen
  • präzise Zielanzeige mit zusätzlicher Anschlagfunktion
  • Softgrip und ergonomisches Design
  • Abschalt-Automatik

Technische Daten:

  • Messtoleranz: ±1.00 mm
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C
  • Schutzklasse: IP54
  • Stromversorgung Li-Polymer Akku: 700 mAh
  • Betriebsdauer (bei 20 °C): 8 h (durchgehende Bedienung)
  • Skalierung: mm
  • Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C
  • EG-Genauigkeitsklasse: I
  • Material Band: Stahl
  • Oberfläche Band: Nylon extrudiert, gelb
  • Endhaken: rostfreier Stahl, gleitend
  • Bandstopp: Rücklaufsperre
  • Nieten für Endhaken: 4
  • Material Gehäuse: ABS/TPE
  • Farbe Gehäuse: rot/schwarz

Lieferumgang:

  • Bandmaß CITO
  • BAG CITO
Weitere Informationen:
Ausführung:
digital
Breite:
25 mm
Farbe:
rot/schwarz
Genauigkeitsklasse:
I
Länge:
5 m
Maßteilung Vorderseite:
mm
Typ:
Taschenbandmaß
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 5m, Big T, CITO, Maßbänder, Pro-Flex, Rollbandmaß, Rollmeter, Sola, Taschenmaßbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,42*
€ 167,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50024201
ab € 5,21*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50014234
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.