Dieses USB 2.0 Kabel ermöglicht Ihnen den Anschluss Ihrer Standard USB Geräte über die mini USB Schnittstelle. Somit eignet sich das Kabel u.a. für diverse Autoradios mit mini USB Port, da Sie mit ...
Zur Stromversorgung und Datenübertragung unterstützen unsere USB-Verbindungskabel Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets und vieles mehr. Das Goobay USB-Kabel ermöglicht eine störungsfre...
Das USB-Kabel macht es möglich, gängige USB-C™-Geräte anzuschließen, zu synchronisieren und Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s zu übertragen. Der USB-C™-Stecker ist symmetrisch und...
USB 3.0 SuperSpeed Kabel "A" Stecker > Micro "B" Stecker Kabel USB A Stecker zu USB Micro B Stecker. Zum Anschluss z.B. von Handys, Cardreadern oder Digitalkameras an einem PC oder MAC.
Dieses USB 2.0 Typ-A zu seriell RS-232 Adapterkabel von Delock eignet sich als Verbindungskabel zwischen einem Gerät mit USB 2.0 und einem Gerät mit RS-232 Anschluss. Durch die verzinnten offenen K...
Akyga® AK-USB-24 ist ein 0,5 m langes Kabel mit einem USB-Typ-A-Stecker und einem USB-Typ-C-Stecker. Das Kabel wird für die Stromversorgung und Datenübertragung zwischen Geräten im USB 3.1-Standard...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionell...
Das Akyga® AK-USB-26-Kabel ist mit einem herkömmlichen USB A-Anschluss und einem USB Micro B SuperSpeed-Stecker ausgestattet. Es dient zur schnellen Datenübertragung und Synchronisation zwischen Ge...
Das nevox USB Type C Kabel ist USB-IF zertifiziert und geprüft. Durch den 56KΩ (TYPE C Standart) Pull-Up-Widerstand werden ihre Geräte zuverlässig geschützt, eine sichere Aufladung oder Datenübertr...