Produktinformationen "USB 3.2 Gen1x1 Kabel, USB-A Stecker auf USB-C Stecker, 0,5m" von LogiLink Mit dem USB 3.2 Gen1x1 Kabel von LogiLink können Sie ganz nach Belieben Ihre USB-C Geräte laden oder ...
Die USB 3.2 Kabel der Anthra Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in professionellen AV- und IT-Installationen. Anthra Line USB 3.2-Ka...
Dieses USB-C™-zu-USB-A-Kabel erleichtert das Laden und Synchronisieren von mobilen USB Type-C™-Geräten über den USB-A-Port Ihres Computers oder über ein Standard-USB-A-Wandladegerät, KFZ-Ladegerät ...
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in SuperSpeed Qualität - erlauben eine Übertragung mit bis zu 5 Gbit/s. USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in hochwertiger ROLINE GOLD Qualität mit sehr guter Schirmung Mit...
USB Lade-Sync Kabel, USB A Stecker auf USB-C Stecker, 2.0, ABS, weiß, 0,5m Mit dem USB-A auf USB-C Kabel können Sie Ihr Smartphone oder Tablet aufladen. Falls Sie Ihr Mobiles Endgerät am Notebook o...
Zur Stromversorgung und Datenübertragung unterstützen unsere USB-Verbindungskabel Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets und vieles mehr. Das Goobay USB-Kabel ermöglicht eine störungsfre...
Das USB 3.2 Gen1 Anschlusskabel verbindet ihre USB-C Geräte, beispielsweise ihr Smartphone, mit Geräten die über eine USB-A Buchse verfügen, beispielsweise ihrem Notebook oder Computer. Durch den r...
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel aus halogenfreiem TPE-Material in SuperSpeed Qualität erlauben eine Übertragung mit bis zu 5 Gbit/s. ROLINE USB 3.0 / USB 3.2 GEN 1 KABEL TYP A-STECKER AUF TYP C-STECK...
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in der neuen SuperSpeed Qualität erlauben eine Übertragung mit bis zu 5 Gbit/s. USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung Mit d...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Typ-A und USB-C™ Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwendet werde...
Dieses USB Kabel entspricht dem USB 3.0 Standard und unterstützt eine schnellere Datentransferrate von bis zu 5 Gb/s (Super Speed). Der USB-A Stecker ist zudem kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung von Geräten mit einem USB Type-C™ Anschluss, wie z. B. Smartphones, mit einem PC oder Notebook mit USB Typ A Port.
- hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerat konnen Sie Ihr Handy in Hochstgeschwindigkeit laden - maximale Kompatibilitat fur alle Handys, Tablets und andere Gerate m...