Das equip USB 2.0 Dual PC Bridge Kabel bietet die ideale Lösung für den gleichzeitigen Zugriff auf zwei Computer. Durch einfaches einste-cken des Kabels können Sie nicht nur zwei Computer über eine...
USB Type-C™ Anschlusskabel, Type-C™ - A Zum superschnellen Synchronisieren und Laden Produktvorteile: Zum superschnellen Synchronisieren und Laden Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung Unterstützt ...
Akyga® AK-USB-06 ist ein 1,8 m langes Kabel, mit dem Geräte mit USB-Anschlüssen nach USB 2.0-Standard angeschlossen werden können. Das Produkt wird als Kabel verwendet, um die Verbindung zwischen z...
USB 2.0 Anschlusskabel, 10er Pack Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC. Produktvorteile: Datentransferrate bis zu 480MB/s Spannungsversorgung bis zu 5...
USB Telefonhörer Komfortable Internet-Telefonie ohne separates Headset oder Mikrofon Produktvorteile: Einsetzbar als Mikrofon/Lautsprecher mit allen PC-basierten Softphones wie Skype, Google Chat, ...
Das USB 2.0 Verlängerungskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Anschlüsse...
Das USB 2.0 Verlängerungskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Anschlüsse...