Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 133351 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 133351 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Schwarz
Equip 133351 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-133351
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     133351
EAN/GTIN:
     4015867163900
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a stecker auf a stecker 1...
  • Das equip USB 2.0 Dual PC Bridge Kabel bietet die ideale Lösung für den gleichzeitigen Zugriff auf zwei Computer. Durch einfaches einste-cken des Kabels können Sie nicht nur zwei Computer über eine Tastatur und Maus steuern, sondern es ermöglicht Ihnen gleichzeitig auch die Nutzung der Copy & Paste Funktion zwischen beiden Computern.
    - Keine Treiberinstallation erforderlich für Windows 7/Vista/XP /2000/ME. Software ist eingebunden und wird automatisch installiert.
    - Plug & Play, hot-swap fähig
    - Kabellänge: 1,8m
    - Unterstützt Windows 7/Vista/XP /2000/ME/98SE
    - Verpackung: equip blister
Weitere Informationen:
LED-Anzeigen:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Kabelmantelmaterial:
Kunststoff
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate:
0.48 Gbit/s
Plug:
Ja
Kabellänge:
1.8 m
Gewicht:
28 g
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
216 mm
Verpackungshöhe:
14 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.