Das InLine® USB 3.2 Gen.1 Kabel, USB-C Stecker/Stecker gewinkelt für VR ist äußerst vielseitig und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Ihrer Oculus VR-Brille. Durch den ge...
Das USB 3.0 Anschlusskabel von Good Connections® verbindet ihre USB-C™ Geräte, beispielsweise ihr Smartphone, mit Geräten die über eine USB-A Buchse verfügen, beispielsweise ihrem Notebook oder Com...
Das USB 3.2 Gen1 Anschlusskabel verbindet ihre USB-C Geräte, beispielsweise ihr Smartphone, mit Geräten die über eine USB-A Buchse verfügen, beispielsweise ihrem Notebook oder Computer. Durch den r...
USB-Aktivkabel ermöglichen das Überbrücken größerer Distanzen zwischen zwei USB-Geräten. Diese Kabel mit integrierter, aktiver Elektronik verstärken das Signal und gewährleisten schnellen Datentran...
USB 3.2 Gen 2x2 Kabel in SuperSpeed-Qualität bieten eine Übertragung mit bis zu 20 Gbit/s und unterstützen Power Delivery mit bis zu 100W (20 V 5A). USB 3.2 GEN 2X2 KABEL MIT TYP C-STECKER - HIGHSP...
Deltaco USB-C zu USB-C Active Kabel 5m 3A schwarz Zuverlässige Verbindung für deine Geräte Das Deltaco USB-C auf USB-C Aktivkabel unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s für flüssig...
PureInstall PI6000 Aktives SuperSpeed USB 10Gbps (v3.2 Gen 2x1) USB-C Kabel mit E-Marker Das PI6000-050 aus der PureInstall Serie von PureLink ist ein 5,00 Meter langes, aktives Premium USB-C Kabel...
USB 2.0 Anschlusskabel USB Typ C Stecker an USB A Stecker Zum Anschluss z. B. von Mobilgeräten, USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mit USB Typ C Anschluss an einen PC mit USB Typ A Buchse Für D...
USB 3.2 Gen 2x2 Kabel in SuperSpeed-Qualität bieten eine Übertragung mit bis zu 20 Gbit/s und unterstützen Power Delivery mit bis zu 100W (20 V 5A). USB 3.2 GEN 2X2 KABEL MIT TYP C-STECKER - HIGHSP...
ROLINE RECYCLED MATERIAL USB Lade- und Verbindungskabel für Smartphone oder Tablet in SuperSpeed Qualität erlauben eine Übertragung mit bis zu 5 Gbit/s. USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in hochwertige...
USB-Typ C--Optisches USB-C Kabel, 3.2, 4K60, 10Gbps, PD. Bei einem Hybridkabel wird ein Teil der Daten über Optische-Leiter übertragen (Lichtsignale) und ein anderer Teil über Kupferleitungen. Der ...
Bei einem Hybridkabel wird ein Teil der Daten über optische Leiter übertragen (Lichtsignale) und ein anderer Teil über Kupferleitungen. Der Vorteil von einem solchen Aktiv-Optischen-Kabel ist die v...
Bei einem Hybridkabel wird ein Teil der Daten über optische Leiter übertragen (Lichtsignale) und ein anderer Teil über Kupferleitungen. Der Vorteil von einem solchen Aktiv-Optischen-Kabel ist die v...