Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-K1584-5.0 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-K1584-5.0 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB A USB C Schwarz
EXSYS EX-K1584-5.0 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85239820
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-K1584-5.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Das USB 3.2 Gen1 Anschlusskabel verbindet ihre USB-C Geräte, beispielsweise ihr Smartphone, mit Geräten die über eine USB-A Buchse verfügen, beispielsweise ihrem Notebook oder Computer. Durch den reversiblen USB-C Stecker muss beim Anschließen des Kabels nicht mehr auf die Steckerausrichtung geachtet werden.
Hochwertiger Kabelaufbau
Der doppelt geschirmte Leiter besteht zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU). Dies ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
23/32
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.