Mit dem Apple 20W USB‑C Power Adapter (Netzteil) kannst du dein iPad Air zu Hause, im Büro oder unterwegs schnell und effizient aufladen. Der Power Adapter ist mit jedem USB‑C fähigen Gerät kompati...
Super Schnellladefunktion für einen rasanten Lifestyle Deine Geräte haben es sich verdient. Erlebe einen Ladeadapter mit Super Schnellladefunktion über USB Type-C PD 3.0 mit PPS und lade deine komp...
Der Apple 20W USB‑C Power Adapter ermöglicht schnelles, effizientes Aufladen zu Hause, im Büro oder unterwegs. Verbinde ihn für schnelles Laden mit deinem iPhone 8 oder neuer – das bringt 50 % Ladu...
Das USB-PD/QC-Ladegerät von ANSMANN mit 2 USB-Ports und einer Leistung von 20 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Die intelligente Ladesteuerung ist kompatibel zu PowerDelivery & Qui...
OtterBox USB-C Wand-Schnellladegerät (EU & UK) 20-W | intelligent, sicher und langlebig Das 20-W-Ladegerät von OtterBox ist die einfache Wahl, um alle Ihre Geräte schnell aufzuladen. Dieses USB-C-L...
Das USB-Ladegerät von ANSMANN mit 1 USB-Port und einer Leistung von 5 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie wird Ihre Anw...
Super-Schnellladefunktion für einen rasanten Lifestyle Deine Geräte haben es sich verdient. Entdecke einen Ladeadapter mit Super Schnellladefunktion (25 W) und lade deine kompatiblen Geräte blitzsc...
Schnelles Aufladen: Ausgestattet mit einem 30W USB-C Anschluss lädt es Tablets, Smartphones blitzschnell auf Gleichzeitiges Laden: Mit einem USB-C und einem USB-A-Anschluss kannst du bis zu 2 Gerät...