Das USB-Ladegerät von ANSMANN mit 1 USB-Port und einer Leistung von 5 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie wird Ihre Anw...
Das USB-Ladegerät von ANSMANN mit 1 USB-Port und einer Leistung von 5 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie wird Ihre Anw...
VOLTCRAFT SPS-1000WH USB USB-Ladegerät 5 W Steckdose Ausgangsstrom (max.) 1000 mA Anzahl Ausgänge: 1 x USB Stecker-Netzteil mit USB-Ausgang Kompaktes Steckergehäuse Ausgang 5 V/DC max. 1000 mA USB-...
Akyga® AK-CH-03WH ist ein universelles, einfaches USB-5W-Ladegerät mit 5 V / 1A-Parametern, das mit einer Netzspannung von 110 bis 240 V, 0,5 A und 50/60 Hz betrieben wird. Es ermöglicht das schnel...
Mit diesem USB-Ladegerät laden Sie die meisten Geräte mit USB-Anschluss direkt an der Steckdose auf. Das USB-Ladegerät funktioniert mit Eingangsspannungen von 110 – 240 V Wechselspannung und wandel...
Über das USB-Ladegerät können Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets u. v. m mit Strom versorgt werden. Der kompakte Ladestecker wird direkt in die Steckdose eingesteckt. Das Goobay-Netz...
Netzgeräte mit USB-Anschluss Typ Friwo USB. Mit EURO-Netzstecker, in schmaler Bauform, spannungsgeregelt, strombegrenzt, Standby-Verlustleistung max. 0,1 W
Lade-Netzteil zur Stromversorgung von Mobiltelefonen, Navigationssystemen, PDA, MP3-Playern. Ideal auch für Unterwegs. Laden Sie ihre mobilen Geräte einfach nach.
ITE und medizinisches Steckernetzteil mit austauschbarem Stecker , Typ=ACM06US05-BB, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 ...
Akyga® AK-CH-03BK ist ein universelles, einfaches 5-W-USB-Ladegerät, das 5 V / 1A liefert und mit 110 bis 240 V, 0,5 A und 50/60 Hz geliefert wird. Es ermöglicht das schnelle Laden von Smartphones,...