Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-CH-03WH Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC, Gleichstrom Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-CH-03WH Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC, Gleichstrom Drinnen
Akyga AK-CH-03WH Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC, Gleichstrom Drinnen
Akyga AK-CH-03WH Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC, Gleichstrom Drinnen
Akyga AK-CH-03WH Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC, Gleichstrom Drinnen
Akyga AK-CH-03WH Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC, Gleichstrom Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38573344
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-CH-03WH
EAN/GTIN:
     5901720130976
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Akyga® AK-CH-03WH ist ein universelles, einfaches USB-5W-Ladegerät mit 5 V / 1A-Parametern, das mit einer Netzspannung von 110 bis 240 V, 0,5 A und 50/60 Hz betrieben wird. Es ermöglicht das schnelle Laden von Smartphones, Tablets, Navigationsgeräten, Powerbanks und allen anderen Mobilgeräten über einen USB-Anschluss.

Das Ladegerät ist aus dem ABS-Material in Weiß hergestellt. Seine kleinen Abmessungen erlauben eine bequeme Nutzung und Aufbewahrung. Es wird sich ideal während einer Reise bewähren. Sicherungen und Zertifikate garantieren eine Sicherheit einer Nutzung des Produkts. Das Ladegerät ist kompatibel mit Mehrheit von populären Smartphones, die auf dem Markt zugänglich sind.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Maximale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
55.9 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
19 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
5901720130976
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stromversorgung Revision
2.0
Zertifizierung
CE FCC REACH
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.