Dieses Kabel dient zur Verlängerung Ihrer USB mini 5pin Verbindung um ca. 1m und kann z.B. für Digitalkameras, externe HDD Gehäuse, Handys etc. verwendet werden. - Anschluss: USB mini-B 5pin Stecke...
Höchste Anschlussqualität Manhattan USB 2.0-Verlängerungskabel bringen die häufig benötigte, zusätzliche Reichweite für Ihre USB-Verbindung. Die maximale Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbit/s ...
Die hochwertigen, passgenauen und robusten Steckverbinder von Good Connections® sind für anspruchsvollste Industrieanwendungen entwickelt worden. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, stan...
Gerade wenn man Mobil sein möchte ist das Flachkabel die beste Möglichkeit, es platzsparend zu verstauen. USB A Stecker an USB A Buchse Farbe: schwarz vergoldete Kontakte USB 2.0 und abwärtskompatibel
Dieses Kabel von Delock kann zur Verlängerung einer USB 2.0 Verbindung und zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchsen lassen sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slot...
Das USB 2.0 Verlängerungskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Anschlüsse...