Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > USB Verlängerung

  USB Verlängerung  (1.910 Angebote unter 28.276.103 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „USB Verlängerung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Länge x
Bestellen
LogiLink 1m USB A - USB A 3.0 F/M USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz (9 Angebote) 
Produktinformationen "Verlängerungskabel USB 3.0 Typ-A auf Typ-A, schwarz, 1m" von LogiLink USB 3.0 Verlängerungskabel Typ-A Stecker auf Typ-A Buchse von LogiLink. Entspricht USB 3.0 Spezifikatione...
LogiLink
CU0041
1 m
ab € 1,76*
pro Stück
 
 Stück
Lindy 36705 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Schwarz, Grau (9 Angebote) 
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Verlängerungskabelkabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die profession...
Lindy
36705
5 m
ab € 2,87*
pro Stück
 
 Stück
USB 2.0 Aktives Verlängerungskabel (22 Angebote) 
USB 2.0 Aktives Verlängerungskabel Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen! Produktvorteile: Überbrückt zuverlässig die Distanz zu Ihren USB-Geräten Kein Leistungsverlust trot...
ASSMANN Electronic
DA-70130-4
5 m
ab € 5,64*
pro Stück
 
 Stück
InLine® USB 3.2 Kabel Verlängerung, USB-A Stecker / Buchse, schwarz, 2m (6 Angebote) 
USB 3.2 Verlängerungskabel zum Verbinden von USB-Geräten SuperSpeed USB 3.2 Gen.1 unterstützt Datenraten bis zu 5 Gb/s (ca. 10x schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum Ansc...
InLine
35620
2 m
ab € 3,89*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 85058 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB A Schwarz (12 Angebote) 
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer USB 3.0 Verbindung.
Delock
85058
5 m
ab € 8,09*
pro Stück
 
 Stück
Baseus AirJoy Series USB 3.0-Verlängerungskabel 3 m – Schwarz (2 Angebote) 
Baseus AirJoy Series USB 3.0-Verlängerungskabel 3 m – Schwarz Mit dem Verlängerungskabel können Sie Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s gemäß dem USB 3.0-Standard übertragen. Es ver...
Baseus
146061
3 m
ab € 6,53*
pro Stück
 
 Stück
InLine® USB 3.2 Kabel Verlängerung, USB-A Stecker / Buchse, schwarz, 1m (6 Angebote) 
USB 3.2 Verlängerungskabel zum Verbinden von USB-Geräten SuperSpeed USB 3.2 Gen.1 unterstützt Datenraten bis zu 5 Gb/s (ca. 10x schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum Ansc...
InLine
35610
1 m
ab € 3,24*
pro Stück
 
 Stück
USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 1,0m, schwarz, Classic (10 Angebote) 
Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG32 / AWG28 (1.0m) und AWG30 / AWG24 (1.8-5.0m). Doppelt geschirmt und Umspritzte Stecker, PVC Mantel.
EFB-Elektronik
K5268SW.1
1 m
ab € 2,12*
pro Stück
 
 Stück
Verlängerungskabel USB 2.0 Stecker A an Buchse A, schwarz, 1,8m, Good Connections® (7 Angebote) 
Das USB 2.0 Verlängerungskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Anschlüsse...
Good Connections
2511-OF2S
1,8 m
2 m
ab € 1,02*
pro Stück
 
 Stück
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, ST/BU, schwarz, 3 m (3 Angebote) 
USB 2.0 Verlängerungskabel USB 2.0 Highspeed-Kabel mit USB Typ A Stecker auf USB Typ A Buchse. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s. Hochwertige Qualität mit verbesserter Schirmung...
ROLINE
11.02.8960
3 m
ab € 3,62*
pro Stück
 
 Stück
Aktives USB 3.0 Verlängerungskabel, 15 m (14 Angebote) 
Aktives USB 3.0 Verlängerungskabel, 15 m Nutzen Sie auch weit entfernte USB-Geräte mit diesem aktiven USB 3.0 Verlängerungskabel mit Signalverstärker Produktvorteile: Stabile Signalübertragung dank...
ASSMANN Electronic
DA-73106
15 m
20 m
ab € 35,11*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 85534 USB Kabel 1,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Schwarz (14 Angebote) 
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer USB Type-C™ Verbindung.
Delock
85534
1,5 m
ab € 7,75*
pro Stück
 
 Stück
InLine® USB 3.0 Aktiv-Verlängerung, Stecker A an Buchse A, schwarz, 10m (2 Angebote) 
Das Aktive USB 3.0 Kabel ermöglicht die Verlängerung des USB Signals um 10m. USB 3.0 kompatibel aktives USB 3.0 Kabel mit integrierter Elektronik für optimale Signalübertragung Datentransferrate bi...
InLine
35655
10 m
ab € 42,62*
pro Stück
 
 Stück
ROLINE USB 2.0 Verlängerung, schwarz, 5 m (9 Angebote) 
Verlängern Sie den USB 2.0 Bus um weitere fünf Meter Die Verlängerung verhält sich wie ein USB Hub Automatische Feststellung der optimalen Übertragungsrate Stromversorgung erfolgt über die Schnitts...
ROLINE
12.04.1089
5 m
ab € 9,36*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0-A, 3m USB Kabel USB A Schwarz (12 Angebote) 
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Delock
83372
3 m
ab € 4,02*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   128   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema USB Verlängerung
^

Zuverlässige Geräteverbindungen dank USB-Verlängerungskabeln

Peripheriegeräte für den Personal Computer werden heutzutage meist unkompliziert über eine USB-Schnittstelle mit dem Computersystem verbunden. Mit zunehmender Anzahl anzuschließender Komponenten oder auch bei ungünstiger Platzierung von Geräten ist es jedoch oft nötig, mit Hilfe von USB-Verlängerungskabeln eine zuverlässige Verbindung herzustellen.
Dabei ist Verlängerungskabel jedoch nicht gleich Verlängerungskabel: Die USB-Spezifikationen erlauben nur maximale Kabellängen von fünf Metern, so dass bei größeren Entfernungen zwischen Computer und Peripheriegerät besonders hochwertige USB-Verlängerungskabel notwendig sind, um Datenverluste oder einfach nur nicht-funktionierende Datenübertragungen zu vermeiden. Die Kabel sind an beiden Enden mit USB-A-Verbindungen versehen.

Für die verschiedenen USB-Spezifikationen passende Kabel

Kabel für Version 1.0 und 1.1

Inzwischen gehört der USB-Standard 1.x bereits zu den älteren Spezifikationen, ist jedoch über die Jahre hinweg kontinuierlich weiterentwickelt worden. Wenn Sie ältere Geräte mit langer Lebensdauer im Unternehmen einsetzen wie beispielsweise Flachbettscanner, so kann es durchaus sein, dass diese noch über eine USB-Schnittstelle nach dem ursprünglichen Standard in der Version 1.0 und 1.1 verfügen. Auch Mäuse und Tastaturen unterstützen in aller Regel aufgrund der wenigen zu übertragenden Daten nur diese relativ langsame Spezifikation.
Die maximal zulässige Kabellänge beträgt bei USB 1.x üblicherweise fünf Meter, ohne dass ein Repeater mit signalverstärkender Wirkung verwendet werden muss. Um die meist kürzeren herkömmlichen Anschlusskabel für solche Geräte passend zu konfektionieren, sind für diese Spezifikation USB-Verlängerungskabel mit einer Länge bis zu zehn Metern erhältlich. Die Kabel sind mit zunehmender Länge entsprechend hochwertig gefertigt und abgeschirmt, um auch außerhalb der eigentlichen Längenspezifikation eine sichere Datenübertragung zu gewährleisten.
Trotzdem sollten Sie - insbesondere wenn große Datenmengen übertragen werden müssen wie beispielsweise bei externen Festplatten, Digitalkameras oder Scannern - ein möglichst kurzes USB-Verlängerungskabel nutzen. Im mobilen Bereich empfiehlt es sich, zum Anschluss externer Mäuse oder Tastaturen eine USB-Verlängerung mit einer integrierten Kabeltrommel zu nutzen, in der das Verlängerungskabel automatisch aufgerollt wird. Da diese Kabel jedoch wegen der nötigen Flexibilität keine besondere Abschirmung gegen elektromagnetische Einflüsse bieten, eignen sie sich in der Regel nicht zur Überbrückung größerer Entfernungen.

Kabel für Version 2.0

Die USB-Version 2.0 erlaubt wesentlich höhere Datenübertragungsraten als der Vorgänger, benötigt dazu jedoch auch eine deutlich bessere Kabelqualität. Jene USB-Kabel, die für die Version 2.0 zertifiziert sind, weisen in aller Regel ein entsprechendes Etikett auf, welches am Kabel angebracht ist. Es lohnt sich auch, einen Blick auf die Kabelbeschriftung zu werfen: Sind die Kabel mit einem Prüfzeichen der US-amerikanischen UL-Zertifizierungsstelle versehen (Underwriters Laboratories), so haben sie eine entsprechende Prüfung durchlaufen und sind von überdurchschnittlicher Qualität.
Auch die AWG-Aufdrucke auf den Kabeln (American Wire Gauge) geben Aufschluss über die Qualität des Kabelmaterials: Hochwertige Kabel sind nach AWG 24 oder AWG 28 zertifiziert. Aufgrund ihres größeren Durchmessers weisen die AWG 28-Verlängerungskabel dabei bessere Eigenschaften auf als die AWG 24-Kabel. Ab der USB-Spezifikation 2.0 sind zudem verdrillte Kabel vorgeschrieben, so dass einfachere Aufrollkabel für den mobilen Einsatz nicht mehr uneingeschränkt für Geräte nach dem USB 2.0-Standard empfohlen werden können.

Kabel für USB 3.0

Der noch sehr junge USB-Standard 3.0 wurde nochmals deutlich in der Übertragungsgeschwindigkeit verbessert. Zudem wurde das Steckerdesign modifiziert, so dass Kabel für die beiden älteren Spezifikationen nicht an Geräten verwendet werden können, die dem neuen Standard entsprechen und dessen Leistungsspektrum ausschöpfen. Verlängerungskabel, die der USB 3.0-Norm entsprechen, sind jedoch abwärtskompatibel. Kabel nach dem USB 3.0-Standard müssen doppelt geschirmt sein und werden nach AWG 28-Spezifikation gefertigt. Sie weisen neun Pole auf (gegenüber den vier Polen der Vorgänger) und sind als Verlängerungskabel in Längen bis zu fünf Metern erhältlich.

Empfehlungen beim Einsatz von USB-Verlängerungskabeln

  • Verwenden Sie insbesondere bei Verbindungen mit hohem Datenvolumen nur hochqualitative USB-Verlängerungskabel. Diese zeichnen sich durch entsprechende Etiketten und Aufdrucke aus und haben zudem ausschließlich vergossene Steckverbinder.
  • Sollten trotz hochqualitativer Kabel Probleme bei der Datenübertragung auftreten, so können Ferritkerndrosseln, die mit einem Schnappverschluss an den Enden des USB-Verlängerungskabels angebracht werden, die Übertragungseigenschaften deutlich verbessern.
  • Nutzen Sie nur USB-Verlängerungskabel, die der tatsächlich zu überbrückenden Entfernung annähernd entsprechen. Je länger die Kabelverbindung, desto schlechter sind die Übertragungseigenschaften. Schleifen in zu langen Kabeln verschlechtern ebenfalls die Übertragungseigenschaften.
  • Achten Sie bei längeren Kabeln und hohen Datenmengen darauf, dass die USB-Verlängerungskabel über vergoldete Kontakte an den Steckern und Buchsen verfügen. Diese verbessern die elektrischen Eigenschaften signifikant.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.