Produktinformationen "Verlängerungskabel USB 3.0 Typ-A auf Typ-A, schwarz, 1m" von LogiLink USB 3.0 Verlängerungskabel Typ-A Stecker auf Typ-A Buchse von LogiLink. Entspricht USB 3.0 Spezifikatione...
USB 3.2 Verlängerungskabel zum Verbinden von USB-Geräten SuperSpeed USB 3.2 Gen.1 unterstützt Datenraten bis zu 5 Gb/s (ca. 10x schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum Ansc...
Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG32 / AWG28 (1.0m) und AWG30 / AWG24 (1.8-5.0m). Doppelt geschirmt und Umspritzte Stecker, PVC Mantel.
USB 3.2 Verlängerungskabel USB-C Stecker zu USB-C Buchse Zum Verlängern vorhandener USB-C Verkabelung Datenübertragungsrate: 20 Gb/s bis 1m, 10 Gb/s bis 2m Unterstützt das Aufladen von mobilen Gerä...
USB 3.2 Verlängerungskabel USB-C Stecker gewinkelt zu USB-C Buchse Zum Verlängern vorhandener USB-C Verkabelung Datenübertragungsrate: 20 Gb/s bis 1m, 10 Gb/s bis 2m Unterstützt das Aufladen von mo...
Dieses hochwertige USB Verlängerungskabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und unterstützt eine schnellere Datentransferrate von bis zu 5 Gb/s (Super Speed). Es kann weiterhin zum Anschluss Ih...
Ugreen US557-Kabel mit USB-C-/USB-C-Anschlüssen mit Power Delivery-Standard und einer Leistung von bis zu 100 W, 1 m lang – schwarz Das bis ins Detail raffinierte Ugreen US557-Kabel mit USB-C/USB-C...
USB C-C Kabel--USB-C Verlängerungskabel, 3.2 Gen 2, Pro, 1m Die USB ProSeries hebt sich deutlich vom Standardzubehör ab. Robust und festsitzende Metallgehäuse sowie der Anti-Pilling PET Kabelmantel...
Dieses Kabel dient zur Verlängerung Ihrer USB mini 5pin Verbindung um ca. 1m und kann z.B. für Digitalkameras, externe HDD Gehäuse, Handys etc. verwendet werden. - Anschluss: USB mini-B 5pin Stecke...
Dieses Kabel dient zur Verlängerung einer USB 3.0 Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech, ...