Verbindungskabel mit Typ-C Stecker (für Host) auf Typ-C Buchse (für Endgerät) Kompatibel zu USB 3.2 , max. 5Gbps, abwärts kompatibel zu (USB3.0, USB2.0) Unterstützt max. 5V/1.5A für Typ-C Endgeräte...
Signalverstärker, inkl. 5m Kabel, USB 2.0 kompatibel, A-Stecker/A-Buchse - für Kabelverbindung größer 5 m - aktiver USB 2.0 Hub mit 5 m Kabel - Kaskadierbar (max. 3x) - Stromversorgung per USB, ben...
Verbindungskabel mit Typ-C Stecker (für Host) auf Typ-A Buchse (für Endgerät) Kompatibel zu USB 3.2 Gen2, max. 10Gbps, abwärts kompatibel zu (USB3.0, USB2.0) Unterstützt eine max. Distanz von 10m U...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
• Anschlüsse: USB Typ A Stecker - USB Typ A Kupplung, FERRIT • Haube: vergossen • Aufbau Schirmung: 48 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie • Kabelaufbau: AWG28/AWG24 • Adern Ma...