Das Logitech Strong USB-Kabel ist bis zu 8-mal länger als herkömmliche USB-3.x-Kabel und ermöglicht das Platzieren von USB-Peripheriegeräten im Abstand von bis zu 25 Metern vom Host-PC. Das Aramidf...
USB-3.0 Gen.1, USB Type -C Verlängerungskabel; M/F Unterstützt folgende Übertragungsarten Audio/Video/Datenübertragung/Ladefunktion Produktvorteile: Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 5 ...
USB Type-C Gen2 Verlängerungskabel, Type-C to C Verlängern Sie Ihren ursprünglichen Typ-C-Port auf Ihrem MacBook oder anderem Gerät an eine geeignete Position Produktvorteile: Verlängern Sie Ihren ...
Ein USB 3.1 Kabel sollte nicht länger als 2 Meter sein. Da ab hier nicht mehr gewährleistet werden kann, dass alle Daten fehlerfrei übertragen werden. Falls Sie nun doch ein längeres USB-Kabel benö...
Das equip 128376 USB Gen 2 C zu C Verlängerungskabel ist eine Hochgeschwindigkeitsdaten- und Stromübertragungslösung für Geräte mit USB-C-Anschlüssen. Es ermöglicht die Verlängerung der Reichweite ...
Ein USB 3.1 Kabel sollte nicht länger als 2 Meter sein. Da ab hier nicht mehr gewährleistet werden kann, dass alle Daten fehlerfrei übertragen werden. Falls Sie nun doch ein längeres USB-Kabel benö...
Ein USB 3.1 Kabel sollte nicht länger als 2 Meter sein. Da ab hier nicht mehr gewährleistet werden kann, dass alle Daten fehlerfrei übertragen werden. Falls Sie nun doch ein längeres USB-Kabel benö...