Übersicht | "Vakuumsensor"Überbegriffe |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
Vakuumsensor, Mini-Bauweise, analoger Sensor (10 Angebote) Vakuumsensor, Mini-Bauweise, analoger Sensor, Messbereich -1 - 0 bar, 10 - 24 V DC, Anschluss M5 AG, Temp. 0 °C bis 50 °C, IP 40. Mini-Sensor mit Gehäuse, Anschlusskabel und analogem bzw. digitalem... |
|
€ 74,87* pro Stück |
| |
Vakuumsensor, Mini-Bauweise, digitaler Sensor (10 Angebote) Vakuumsensor, Mini-Bauweise, digitaler Sensor, Messbereich -1 - 0 bar, 10 - 24 V DC, Anschluss M5 AG, Temp. 0 °C bis 50 °C, IP 40. Mini-Sensor mit Gehäuse, Anschlusskabel und analogem bzw. digitale... |
|
€ 79,11* pro Stück |
| |
|
|
€ 130,28* pro Stück |
| |
NXP Vakuumsensor, PCB-Montage (3 Angebote) Sensor-Typ = Differenzdrucksensoren Montage-Typ = PCB-Montage Betriebstemperatur max. = +60 °C Ausgangsspannung max. = 4,5 V Betriebstemperatur min. = +10 °C Vakuumsensoren -50 bis -115 kPa NXP. Di... |
|
€ 21,21* pro Stück |
| |
|
|
€ 393,74* pro Stück |
| |
|
|
€ 89,27* pro Stück |
| |
|
|
€ 71,22* pro Stück |
| |
|
|
€ 50,42* pro Stück |
| |
|
|
€ 72,77* pro Stück |
| |
|
|
€ 71,39* pro Stück |
| |
|
|
€ 52,02* pro Stück |
| |
|
|
€ 428,98* pro Stück |
| |
|
|
€ 399,64* pro Stück |
| |
|
|
€ 334,56* pro Stück |
| |
|
|
€ 348,31* pro Stück |
| |
 Weitere Informationen zum Thema Vakuumsensor | |  | Unterdruck mit dem Vakuumsensor messen
Vakuumsensoren erlauben das Messen eines Unterdrucks. Diese Sensoren werden auch als Drucksensoren für den Vakuumbereich bezeichnet. Je nach Ausführung unterstützen diese Komponenten unterschiedliche Messbereiche. Als Messverfahren kommen unterschiedliche Technologien zum Einsatz, gängig sind Wärmeleitungsvakuummeter und Ionisations-Vakuummeter. Als Ausgangssignal liefern die Sensoren entsprechend Ihrer technischen Realisierung digitale oder analoge Signale. Dies erlaubt Ihnen durch die passende Wahl eine leichte Integration der Bauteile in Ihre Anwendung.
Aufbau von Vakuumsensoren
Neben dem Anschluss für die Betriebsspannung und das Ausgangssignal verfügen Vakuumsensoren über einen Druckanschluss. Über diesen wird das Vakuum gemessen. Das Ausgangssignal kann analog oder digital sein. Gehobene Modelle haben einen Anschluss für beide Signalarten. Digitale Ausgänge können als PNP oder NPN realisiert sein und als Schließer oder Öffner funktionieren.
Wärmeleitungsvakuumsensoren
Wärmeleitungsvakuumsensoren nutzen die Druckabhängigkeit von Gasen bei der Wärmeleitfähigkeit. Da dieser Effekt nur innerhalb bestimmter Grenzen möglich ist, ergibt sich ein eingeschränkter, aber dennoch großer Messbereich dieser Sensoren. Stärken dieser Sensoren sind ein günstiger Kostenfaktor, eine gute Reproduktion von Messergebnissen und schnelle Ansprechzeiten des Sensors. Nachteilig kann die Anfälligkeit des Messdrahtes auf Verschmutzungen sein.
Ionisations-Vakuumsensoren
Ionisations-Vakuumsensoren messen das Vakuum indirekt über elektrische Größen. Die Realisierung des Sensors kann als Kaltkathoden-Ionisationsvakuummeter oder Glühkathoden-Ionisationsvakuummeter erfolgen. Bei Kaltkathoden-Ionisationsvakuummeter unterliegt die Kathode einem Verschleiß durch das Herausschlagen von Teilchen im Messvorgang.
Tipps zur Wahl von Vakuumsensoren
- Achten Sie auf einen passenden Messbereich der Sensoren.
- Prüfen Sie auf passende Eingangsspannungen, den Druckanschluss und die Ausgänge (analog oder digital). Dies erleichtert die Integration des Bauteils in Ihre Infrastruktur. Passen die Schnittstellen nicht zu Ihrer Hardware, können Ihnen Adapter oder zusätzliche Komponenten gegebenenfalls helfen.
|
|