VARTA Power Bank Energy 15000+Ladekabel, 15000mAh Kompakte und kraftvolle Energiequelle mit USB Type C Ein-/Ausgang um immer mit der richtigen Energie versorgt zu werden. Ideal für unterwegs: Lädt ...
VARTA Power Bank Energy 5000+Ladekabel, 5000mAh Kompakte und kraftvolle Energiequelle mit USB Type C Ein-/Ausgang um immer mit der richtigen Energie versorgt zu werden. Ideal für unterwegs: Lädt 3 ...
Die Kabellosen Ladelösungen von VARTA umfassen klassische Wireless Charger und VARTAs innovativste 2in1 Wireless Power Bank. Erstklassige Ladeleistung sowie der Einsatz von neuesten Technologietren...
Überall und jederzeit Handy, MP3-Player oder Navigationsgerät laden, auch wenn man gerade unterwegs und keine Steckdose in Sichtweite ist ? Kein Problem ! Der VARTA V-Man Power Pack ist die innovat...
PROFITIEREN SIE VON DER WACHSENDEN NACHFRAGE NACH MOBILER ENERGIE Portable Lademöglichkeiten mit dem neuen USB Typ-C Ladestandard machen den Markt attraktiver als je zuvor! Vorteile für den Konsume...
Slim Power Bank mit 12000 mAh Li-Polymer Batterie für den Wochenendausflug - Bis zu 5 Smartphone- oder 2 Tablet-Ladungen möglich* - Ideal um 2 Geräte gleichzeitig zu laden - USB Type C 5V/3,0A Ausg...
Slim Power Bank mit 6000 mAh Li-Polymer Batterie für den täglichen Gebrauch - Bis zu 2,5 Smartphone- oder eine Tablet-Ladung möglich* - Ideal um 2 Geräte gleichzeitig zu laden - USB Type C 5V/3,0A ...
Energiekick: Bis zu 100% Akkuladung für die neuesten Mobiltelefone (getestet am Beispiel iPhone 5s, Ergebnisse können je nach Gerät variieren). - Ein kompaktes Leichtgewicht: Passt in jede Tasche. ...