Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 57913 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 57913 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Weiß
Varta 57913 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Weiß
Varta 57913 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91292312
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57913 101 111
EAN/GTIN:
     4008496021666
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Die Kabellosen Ladelösungen von VARTA umfassen klassische Wireless Charger und VARTAs innovativste 2in1 Wireless Power Bank. Erstklassige Ladeleistung sowie der Einsatz von neuesten Technologietrends wie USB Type C Power Delivery und Quick Charge kombiniert mit bis zu 15W kabelloser Ausgangsleistung und umfassenden Sicherheitsfunktionen versorgen Smartphones, Smartwatches, Kopfhörer und andere Qi-kompatible Geräte kabellos mit Energie - schnell und effizient.
Weitere Informationen:
Energie
Gesamte Ausgangsleistung
18 W
Kabellose Ladeleistung
10 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
77.5 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
157.5 mm
Gewicht
254 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
4
Produktfarbe
Weiß
Aufladekompatibilität
Aktivitätstracker, Headphones/Headset, Handy/Smartphone
Gehäusematerial
Kunststoff
Power Bank und Gerät laden nicht gleichzeitig auf
Ja
LED-Anzeigen
Ladend
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cellularline
PBESSENCE10000K
ab € 11,80*
Ähnlich
Goobay
53935
ab € 12,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.