Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Verkehrsunfallsatz

  Verkehrsunfallsatz  (4 Angebote unter 28.145.877 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Verkehrsunfallsatz“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Verkehrsunfallsatz"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Verkehrsunfallkasten DIN 14800-VUK, komplett in Dönges Firebox (1 Angebot) 
Werkzeugsatz "Verkehrsunfall" nach DIN 14800-13:2020-11. In Dönges FireBox made by Zarges nach DIN 14880, Größe 1, mit Aluminium-Einteilung sowie der Aufschrift "Verkehrsunfall". Innen im Deckel, i...
Dönges
201664
ab € 717,38*
pro Stück
 
 Stück
Verkehrsunfallkasten DIN 14800-VUK, in Dönges Firebox mit Schaumeinlage (1 Angebot) 
Werkzeugsatz "Verkehrsunfall" nach DIN 14800-13:2020-11. In Dönges FireBox made by Zarges nach DIN 14880, Größe 1, mit Aluminium-Einteilung sowie der Aufschrift "Verkehrsunfall". Innen im Deckel is...
Dönges
201866
ab € 964,04*
pro Stück
 
 Stück
Ergänzungs-Set Verkehrsunfallsatz auf DIN 14800-13, Revision 11/2020 (1 Angebot) 
Mit diesem Set ergänzen Sie ihren vorhandenen Verkehrsunfallsatz auf die Revision 11/2020.- 1 Paar Elektriker-Handschuhe Gr.10 - 1 Stück Abdecktuch aus Gummi, 100 x 100 cm - 5 Stück FFP2 Maske
Dönges
201722
ab € 116,86*
pro Stück
 
 Stück
Verkehrsunfallsatz DIN 14800-VUK, Revision 11/2020, Werkzeugsatz ohne Kasten (1 Angebot) 
Nach DIN 14800-13:2020-11 Inhalt: Einmalhandschuhe mittlere Größe (4 Paar) Einmalhandschuhe grosse Größe (4 Paar) Rettungsdecke 2100 x 1600 mm Schutzbrille nach DIN EN 166 Folie transparent, 1000 x...
Dönges
201699
ab € 434,10*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Verkehrsunfallsatz
^

Der Verkehrsunfallsatz – Rettungswerkzeuge übersichtlich angeordnet

Bei Verkehrsunfällen mit verletzten oder im Kraftfahrzeug eingeklemmten Personen besteht seitens der Einsatzorganisationen der Feuerwehr, Technischen Hilfeleistung und des Rettungsdienstes ein akuter Handlungsbedarf zur Befreiung der Verunfallten. Neben der persönlichen Schutzausrüstung stehen dazu aus dem Bereich der Feuerwehrtechnik für einzuleitende Rettungsmaßnahmen und für einen ersten Zugang maschinelle Rettungswerkzeuge und Schneidwerkzeuge wie der hydraulische Rettungssatz oder der Schere-Spreizer zur Verfügung. Weist ein Fahrzeug keine erheblichen Deformierungen auf, können die Befreiungsmaßnahmen auch ohne schweres Gerät mittels eines Verkehrsunfallsatzes mit den darin enthaltenen Rettungsgeräten durchgeführt werden. Der Feuerwehr-Werkzeugkasten zeichnet sich durch seine übersichtliche Anordnung verschiedener, jederzeit griffbereiter Werkzeuge aus, um eine große Bandbreite abweichender Unfallsituationen und verschiedener Unfallszenarien adäquat zu bewältigen.

Spezifische Rettungsgeräte – Elemente des Glasmanagements

Der Verkehrsunfallsatz beinhaltet modellabhängig Handwerkzeuge wie den Federkörner und den Glasentferner als Elemente des Glasmanagements. Während der Glasentferner wie eine Glassäge fungiert, mit der sich große Areale der Verbundglasscheibe heraustrennen lassen, lässt sich mithilfe des Federkörners und seiner integrierten Stahlspitze die Scheibe dank der punktgenauen Krafteinwirkung augenblicklich zum Zerplatzen bringen. Um das Splitterrisiko und die damit oftmals einhergehenden Schnittverletzungen auf ein Minimum zu reduzieren, befindet sich in dem Feuerwehr-Werkzeugsatz Gewebeklebeband, mit dem sich die Autoscheiben im Vorfeld abkleben lassen. Zum einfachen Durchtrennen des Klebebandes bietet sich das im Set enthaltene Feuerwehrmesser mit Wellenschliff an. Für den Augenschutz sollte wegen eventuell herausplatzender Glassplitter als weitere wichtige Komponente des Verkehrsunfallsatzes die Schutzbrille getragen werden.

Weitere relevante Komponenten zur Technischen Hilfeleistung

Der im Verkehrsunfallsatz enthaltene Maulschlüssel kommt vor allem zum Abklemmen der Fahrzeugbatterie zum Einsatz, um Gefährdungen durch elektrische Spannungen und das Entzünden ausgelaufener Treibstoffe mit erheblicher Explosionsgefahr zu minimieren. Mithilfe des Gurtmessers lassen sich eingeklemmte Personen mit einem Ruck an dem unter Spannung stehenden Sicherheitsgurt sicher befreien. Die Rettungsdecke als Bestandteil der Notfallausrüstung vermeidet Unterkühlungen des Verunfallten bei mentalen oder durch Blutverlust bestehenden Schockzuständen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.