Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: 3m visierhalterung, visierhalterung honeywell
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Visierhalterung

  Visierhalterung  (28 Angebote unter 28.141.617 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Visierhalterung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Visierhalterung"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
3M™ Visier-Halterung für V5-Serie Visiere, V5 (13 Angebote) 
V5 Halterung für Schutzhelm G22 und G3000 zur Anbringung von 5*Visier an Schutzhelm
3M
V5
ab € 6,70*
pro Stück
 
 Stück
Sperian Visierhalterung SA, aus Aluminium, für DIN-Helme (1 Angebot) 
Sperian Visierhalterung SA, aus Aluminium, für DIN-Helme erfüllt die Anforderungen nach EN 166 Scheiben sind als Zubehör erhältlich mit Gehörschutz kombinierbar Einsatzbereiche: Schleifen, Bohren, ...
Honeywell
ab € 32,92*
pro Stück
 
 Stück
Visierhalter m. Steckclip f. stör- lichtbogengeprüften Schutzschirm APS... (9 Angebote) 
Visieraufnahme mit Steckclip für störlichbogengeprüften Schutzschirm mit Steckclip.
Dehn
785753
ab € 29,74*
pro Stück
 
 Stück
Visierhalterung mit Spannband (6 Angebote) 
Visieraufnahme mit Spannband für störlichtbogengeprüfte Schutzschirme APS T AS … FS.
Dehn
785827
ab € 40,25*
pro Stück
 
 Stück
Visierhalterung mit Steckclip (6 Angebote) 
Visieraufnahme mit Steckclip für störlichtbogengeprüfte Schutzschirme APS T AS … SC.
Dehn
785820
ab € 40,04*
pro Stück
 
 Stück
Sperian Visierhalterung SB, aus Polycarbonat, gemäß EN 166 (1 Angebot) 
Sperian Visierhalterung SB, aus Polycarbonat, gemäß EN 166 erfüllt die Anforderungen nach EN 166 Scheiben sind als Zubehör erhältlich Einsatzbereiche: Schleifen, Bohren, Fräsen, Laborarbeiten, Umfü...
Honeywell
ab € 41,86*
pro Stück
 
 Stück
Visierhalterung Safe 1 (15 Angebote) 
Visierhalterung Safe1 • Aus hochdichtem Polyehtylen • Zur Befestigung an Hellberg Kapselgehörschutz mit Kopfband • Meshstruktur schützt den Stirnbereich gegen Beaufschlagung • Gute Luftzirkulation
Hultafors
20902-001
ab € 14,60*
pro Stück
 
 Stück
3M™ Peltor™ Visierhalterung V46 (5 Angebote) 
V46 Visierhalterung für V4-Visiere Sonnenschild kurz
3M
V46
ab € 5,09*
pro Stück
 
 Stück
3M™ Visierrahmen M-920 (8 Angebote) 
Der 3M™ Versaflo™ Visierrahmen M-920 ist ein Ersatzteil für 3M™ Versaflo™ Kopfteile der M-Serie. Dieses Ersatzteil dient dazu, abgenutzte oder beschädigte Visierrahmen auszutauschen.
3M
M-920
ab € 41,44*
pro Stück
 
 Stück
MSA Auer Visierhalter,Kat.II,Helme m. Steckschlitz,schw.,3-Punkt-Visierbefestig. (2 Angebote) 
MSA Auer Visierhalter,Kat.II,Helme m. Steckschlitz,schw.,3-Punkt-Visierbefestig. MSA Auer Visierhalter, für Helme mit Steckschlitz, Kategorie II, gemäß EN 166 389 BT, EN 1731-F, metallfreie Konstru...
All Safety
10121266
ab € 15,62*
pro Stück
 
 Stück
3M™ Visierhalter U5B-CE für SecureFit™ Schutzhelme (11 Angebote) 
Der 3M™ U5B-CE Visierhalter ist als Ersatzteil erhältlich und ermöglicht die Befestigung unterschiedlicher 3M™ Schutzvisiere an 3M™ SecureFit™ Schutzhelmen der Serie X5000 und X5500. Unser Kunststo...
3M
U5B-CE
ab € 6,69*
pro Stück
 
 Stück
3M™ Befestigungssatz M960 (6 Angebote) 
Der 3M™ Versaflo™ Visier-Befestigungssatz M-960 ist ein Ersatzteil für 3M™ Versaflo™ Kopfteile der M-Serie. Dieses Ersatzteil dient dazu, abgenutzte oder beschädigte Befestigungen auszutauschen.
3M
M-960
ab € 22,08*
pro Stück
 
 Stück
3M™ Versaflo™ Übersichtsrahmen, M-961 (5 Angebote) 
Bei dem 3M™ Versaflo™ Visierrahmen M-961 handelt es sich um einen Trägerrahmen, um den 3M™ Versaflo™ Visierrahmen M-967 und 3M™ Versaflo™ Hitzeschutzüberzüge an 3M™ Versaflo™ Helm-Kopfteilen der M-...
3M
M-961
ab € 71,33*
pro Stück
 
 Stück
Visierhalter FH1 f.Sicherheitshelme Ser.G3000 schwarz Nyl.3M (1 Angebot) 
zum Verbinden verschiedener 3M Visiere mit den 3M Schutzhelmen · Visierwechsel innerhalb weniger Sekunden durch einzigartiges System · auch geeignet zur zusätzlichen Verwendung eines helmmontierten...
3M
7100290153
ab € 9,69*
pro Stück
 
 Stück
3M 060-10-00P 52000002726 AH4/AH7/AH50/HT-701/HT-702/HT-705/HT-707 Visierrahmen (1 Angebot) 
3M 060-10-00P 52000002726 Visierrahmen mit Verbindungs- teile-Satz für Airstream AH4/AH7/AH50/HT-701/HT-702/HT-705/HT-707
3M
0601000P
ab € 37,71*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Visierhalterung
^

Visierhalterung - für einen gut sitzenden Gesichtsschutz

Visierhalterungen sorgen dafür, dass Sie die Hände zum Arbeiten frei haben und trotzdem in den Genuss eines flächigen Gesichtsschutzes kommen. Die Visierscheiben schützen Ihr Gesicht vor mechanischen, thermischen und chemischen Einflüssen und werden einfach am Helm oder mittels Kopfband so befestigt, dass Sie die richtige Position einnehmen und selbsttätig halten. Die Visierhalterung kombiniert hohen Tragekomfort mit einem durchdachten und sicheren Befestigungssystem.

Welche Befestigungsmöglichkeiten bei Visierhalterungen gibt es?

Bei der Wahl des passenden Visierhalters gibt es einiges zu beachten, so unterscheiden sich beispielsweise die Befestigungsmöglichkeiten. Einerseits sollen die Schutzelemente ordentlich angebracht werden können, andererseits ist die Art des Visierhalters an die jeweiligen Arbeitsschutzbestimmungen anzupassen.
Besteht Helmpflicht, empfiehlt sich eine Visierhalterung, die am Schutzhelm befestigt werden kann. Wird der Helm nicht benötigt, kommen so genannte Kopfhalterungen  in Frage. Hierbei kann je nach Bedarf auf Halterungen mit oder ohne Stirnschutz zurückgegriffen werden.
Visierhalterungen nehmen aber nicht zwingend nur die Visierscheibe auf. Ist neben der Gefährdung des Gesichtes und der Augen auch mit einer erhöhten Lärmentwicklung zu rechnen, so ist eine eine Visierhalterung mit Aufnahmemöglichkeiten für einen Gehörschutz ratsam.

Individualität

Der Einsatzbereich von Visieren ist weit gefächert ist und reicht vom Maschinenbau über die Metallindustrie bis hin zur Forstwirtschaft und der chemischen Industrie. Aus diesem Grund ist der Erwerb von Einzelkomponenten von Vorteil. Durch die einzelne Anschaffung von Visierhalterung, Visierscheibe und Kopfschutz ist es für Sie jederzeit möglich, eine individuell an die Erfordernisse angepasste Zusammenstellung der Schutzausrüstung vorzunehmen und die Kombination der Komponenten immer wieder neu anzupassen.

Visierhalterung - klappbar oder fest

Damit das Visier auch immer griffbereit ist, empfehlen sich klappbare Modelle. Benötigen Sie es nicht, so können Sie das Schutzschild des Visiers nach oben  schieben für freie Sicht. Gerade bei getönten Visierscheiben ist dies sinnvoll. Ihr Mitarbeiter hat das Visier durch die klappbare Visierhalterung immer parat und muss nicht erst lange suchen, um sich zu schützen. Feststehenden Visierhalterungen sind immer dann einzusetzen, wenn eine permanente Gefährdung während der Arbeit gegeben ist.

Materialwahl

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Visierhalters, dass das Material nicht nur den Anforderungen der DIN EN 166 entspricht und beständig gegen Hitze, Stöße oder Chemikalien ist, sondern auch dass die Umgebungsbedingungen mit in die Kaufentscheidung einfließen. Umgebungstemperatur, Lichteinwirkung und mechanische Beanspruchung können bei der falschen Materialwahl schnell zu Ermüdungserscheinungen der Halterung führen und Defekte verursachen. Aluminium ist die robuste Alternative zu Polycarbonat und hält selbst starken Beanspruchungen stand.
Berücksichtigen Sie, dass bei Gesichtsschutzbestandteilen, also auch beim Visierhalter, mit Drahtgewebe neben der EN 166 auch die Zulassung nach EN 1731 stattfinden sollte. Unzureichend geprüfte und mangelhafte Sicherheitsausrüstungen stellen eine Gefährdung dar.

Das gewisse Etwas

Damit die Visierhalterung noch optimaler an die eigenen Erfordernisse angepasst werden kann, sind bestimmte Bestandteile individuell nach dem Einsatzbereich und den eigenen Bedürfnissen zu wählen.
Ein erhöhter Blendschutz kann durch Visierhalterungen mit vorgelagertem Schirmteil erreicht werden. Besonders empfehlenswert ist dies, wenn eine von oben einwirkenden Lichtquelle als störend empfunden wird. Blendungen werden durch den Schirm minimiert.
Zusätzlich verbaute Dichtungen sorgen in Bereichen mit hoher Staubentwicklung  oder bei der Arbeit mit gefährlichen Flüssigkeiten für einen besonders hohen Schutz. Die Verschmutzungen und aggressiven Elemente haben durch die Dichtung im oberen Bereich keine Möglichkeit, zur Innenseite der Schutzscheibe vorzudringen.

Kompatibilität

Beachten Sie beim Kauf immer die Kompatibilität des Visierhalters mit Helmen und Visierschutzscheiben, nur dann ist eine optimale Schutzwirkung gegeben.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.