Massagesteine für die Hot-Stone-Massage
Massagesteine sind spezielle Basaltsteine, Lavasteine und Marmorsteine, die für die Hot-Stone-Massage verwendet werden. Die Ursprünge dieser weit verbreiteten Massage sind nicht eindeutig überliefert. Sicher ist jedoch, dass diese Methode schon sehr alt und dem hawaiianischen sowie dem indianischen Schamanismus entlehnt ist. Für die Verwendung in der medizinischen Massage und im Wellness-Bereich sind einzelne Steine und Komplettsets erhältlich.
Massagesteine verströmen eine besondere Wirkung
Antike Philosophien gingen bereits davon aus, dass Steine eine besondere Kraft ausstrahlen. Eine der vielen Eigenschaften der Steine ist ihre Fähigkeit, Wärme zu speichern. Diese Eigenart machte man sich schon vor mehr als zweitausend Jahren zunutze, indem man die Steine aufheizte und zur Linderung von Verspannungen der Muskulatur einsetzte. Abhängig von der Wirkung, die man verschiedenen Gesteinen zuspricht, verwendet man Basaltsteine, Flusskiesel oder Lavagestein für die Hot-Stone-Massage. Darüber hinaus dienen kühle Marmorsteine als Kontrast zu den erwärmten Zonen.
Die Massagesteine haben unterschiedliche Größen für verschiedene Anwendungen und Körperzonen. Während in Asien, Europa und der indianischen Tradition natürlich geschliffene Basaltsteine und Flusskiesel verwendet werden, verwendet die hawaiianische La-Stone-Massage geschliffene Lava-Steine. Eine glatte Oberfläche ist eine wichtige Voraussetzung für die Verwendung der Massagesteine, um die Haut und Muskulatur nicht zu verletzen. Erhitzt werden die Steine beispielsweise in einem
Hot-Stone-Wärmegerät.
Die Besonderheit der Massagesteine in Wellness und Medizin
Eine besondere Rolle im Bereich von Wellness und Medizin nehmen die Massagesteine ein, da sie durch ihre zuvor beschriebenen Eigenschaften verschiedene Wirkungen erzeugen. Zudem erlaubt die Hot-Stone-Massage die Anwendung unterschiedlicher Techniken. Allein die Wärme, die von den aufgelegten Massagesteinen ausgeht, lockert Verspannungen der Muskulatur. Mit Hilfe ätherischer Öle lässt sich die Hot-Stone-Massage mit der Aroma-Massage kombinieren und wirkt sich positiv auf die Sinne und den Organismus aus. Aufgrund ihrer glatten Oberfläche eignen sich die Massagesteine auch für verschiedene Massagetechniken. Eine Besonderheit ist eine Vibration, die auf den Muskel wirkt, wenn ein aufliegender Stein mit einem anderen angeschlagen wird. Durch den Gegensatz von warmen und kalten Steinen lässt sich das vegetative Nervensystem positiv beeinflussen.
Weitere Produkte wie z. B.
Massageliege oder
Fußmassagegerät finden Sie unter
Physikalische Therapie.