Die Kombination aus rot/weißen Schraffenbaken mit retroreflektierender Folie Typ RA1, schwarzen Fußplatten und gelben Warnleuchten ist ideal für den Einsatz an Baustellen oder Gefahrenbereichen auf...
Warnleuchte Für den Außenbereich geeignet Leuchtmittel: LED Energieeffizienzklasse A Lichtaustritt beidseitig in rot Höhe x Breite x Tiefe 380 x 190 x 175 mm Durchmesser 180 mm Spannungsversorgung ...
Die Multifunktions LED-Leuchten der BL-Serie stellen die neue Generation der Blitzleuchten dar. Per Dip-Schalter lassen sich verschiedenste Anwendungen einstellen. Die Geräte sind mit 2 oder 15 Fun...
Das 3-teilige Baken-Set ist für den Einsatz als seitliche Absperrung an Baustellen oder Gefahrenbereichen im StVO-Bereich ideal. Mit dem Komplett-Set aus 10 der rot/weißen Schraffenbaken, schwarzen...
Berger & Schröter Rundumleuchte SM811HP-BR 12 V,24 V akkubetrieben Saugnapf,Magnet-Befestigung,Schraubmontage Orange Akku LED Rundumkennleuchte 120 Blitze pro Minute Betrieb bis ca. 7 h. Steuerung ...
Die Chiasso Razor besteht aus einer Sirene und einer integrierten LED-Blitzleuchte. Durch ihre geringe Stromaufnahme und durch die Schutzklasse IP65 bietet die Chiasso Razor viele flexible Einsatzm...
Frontelement für den modularen Aufbau, Metallprogramm DM 22 mm. Leuchtmelder. Leuchtmelder, Kalotte, grün. Frontelement, rund, Einsatz mit einem Bright-LED-Unterteil.
stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse mit komfortablem Tragegriff · robuste und einfach austauschbare Elektronik · Betrieb mit zwei Batterien möglich (Parallelschaltung, Halbierung des Batteriew...
Die Warnleuchte Profi-Lite ist einsetzbar zur Baustellensicherung und Verkehrssicherung. Produktbeschreibung: mit Dämmerungsautomatik Blink- und Dauerlichtbetrieb Farbe zweiseitig angebautes Schlos...
Das 3-teilige NISSEN Baken-Set ist für den Einsatz als StVO-konforme Absicherung und Absperrung an Baustellen oder Gefahrenbereichen im Straßenverkehr ideal. Mit dem Komplett-Set, bestehend aus 10 ...
Komplettgerät, Metallprogramm DM 22 mm. Leuchtdrucktaster, flach, weiß. Spannung 24 V AC/DC. Komplettgerät, rund, Bright-LED, mit Schraubanschluss. Lieferung Mit Befestigungsflansch und Hilfsschalt...