Die Multifunktions LED-Leuchten der BL-Serie stellen die neue Generation der Blitzleuchten dar. Per Dip-Schalter lassen sich verschiedenste Anwendungen einstellen. Die Geräte sind mit 2 oder 15 Fun...
24VDC Signal-Lampe mit zweitem Wandarm/180° Schwenkbar, 50mm Durchmesser, Farben: Rot / Gelb / Grün Ton: Buzzer können einzeln über die Steuerleitung "Lila" angesteuert werden, 24V DC Netzteil incl...
Leistungsfähige Xenon-Blitzleuchte mit guter Signalwirkung Produktmerkmale: hohe Warnwirkung durch Xenon-Blitzröhre ( im Lieferumfang enthalten) hohe Ausfallsicherheit, da keine bewegten Teile Eins...
Dieser Harmony XVLA134 ist rot mit einem Leuchtmelder-Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40. Es verfügt über eine vorstehende LED - 24 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL...
Komplettgerät, Metallprogramm DM 22 mm. Leuchtdrucktaster, flach, rot. Spannung 24 V AC/DC. Komplettgerät, rund, Bright-LED, mit Schraubanschluss. Lieferung Mit Befestigungsflansch und Hilfsschalte...
Roter Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es verfügt über eine abgedeckte LED einschließlich - 24 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit e...