Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 261.140.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 261.140.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Rot
Werma 261.140.70 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96607496
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     261.140.70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Paketgewicht
210 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 24 V
Nennstrom
0.12 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.06
ab € 7,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.05
ab € 8,91*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.07
ab € 6,11*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.01
ab € 5,07*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.02
ab € 8,12*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 25,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.