Berger & Schröter Rundumleuchte SM811HP-BR 12 V,24 V akkubetrieben Saugnapf,Magnet-Befestigung,Schraubmontage Orange Akku LED Rundumkennleuchte 120 Blitze pro Minute Betrieb bis ca. 7 h. Steuerung ...
Die Kombination aus rot/weißen Schraffenbaken mit retroreflektierender Folie Typ RA1, schwarzen Fußplatten und gelben Warnleuchten ist ideal für den Einsatz an Baustellen oder Gefahrenbereichen auf...
mit komfortablem Tragegriff · robuste und einfach austauschbare Elektronik · Betrieb mit zwei Batterien möglich (Parallelschaltung, Halbierung des Batteriewechselaufwandes) · Betrieb auch mit einer...
mit LED-Technik Optik: Ø 180 mm Dämmerungsautomatik Blink-/Dauerlicht, zweiseitig mit Halter und Batteriekasten für 2 x 6 Volt Batterien | | Achtung: Batterien und Schlüssel nicht im Lieferumfang e...
Blitzlichtelement, m. eingebauter Blitzelektronik, rot, AC 230 V, Durchmesser 70 mm Blitzlichtelement SIRIUS 8WD4 inkl. Leuchtmittel zum modularen Aufbau von Signalsäulen, z.B. für visuelle und/ode...
Die Baken- und Warnleuchte BakoLight LED der Qualitätsmarke NISSEN mit Dämmerungsautomatik verfügt über eine Ø 20 cm große Linse in Gelb, die beidseitig Blink- oder Dauerlicht aussendet. Der integr...
mit komfortablem Tragegriff · robuste und einfach austauschbare Elektronik · Betrieb mit zwei Batterien möglich (Parallelschaltung, Halbierung des Batteriewechselaufwandes) · Betrieb auch mit einer...
Das 3-teilige Baken-Set ist für den Einsatz als seitliche Absperrung an Baustellen oder Gefahrenbereichen im StVO-Bereich ideal. Mit dem Komplett-Set aus 10 der rot/weißen Schraffenbaken, schwarzen...
Warnleuchte Für den Außenbereich geeignet Leuchtmittel: LED Energieeffizienzklasse A Lichtaustritt beidseitig in rot Höhe x Breite x Tiefe 380 x 190 x 175 mm Durchmesser 180 mm Spannungsversorgung ...