| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000818410 Herst.-Nr.: 303.019020.18.10 EAN/GTIN: 4017605009976 |
| | |
|
| | |
| mit komfortablem Tragegriff · robuste und einfach austauschbare Elektronik · Betrieb mit zwei Batterien möglich (Parallelschaltung, Halbierung des Batteriewechselaufwandes) · Betrieb auch mit einer Batterie möglich (durchgängige 3-fach Stromabnahmeleiste) · Lampenbolzen wird auch zur Befestigung an Baken und Absperrschrankengitter genutzt · mit Dämmerungsautomatik und LED-Funktionskontrollanzeige (grün) · mit Ein- und Ausschalter sowie Umschaltmöglichkeit zwischen Blink- und Dauerlicht · Lampenboden mit 40 x 40 mm Aufnahme · effektiver Lichtaustritt: 180 mm · mit Kennzeichnungsfeld (Diebstahlschutz und dauerhafte Werbefläche) · gelbes oder rotes Licht wählbar · ein- oder zweiseitiger Lichtaustritt wählbar (bei einseitigen Leuchten wird die Rückseite mit einer Blindscheibe versehen) · Leuchten mit oder ohne Lampenhalter wählbar · alle Bestandteile der Leuchte FUTURE als Ersatzteil erhältlich und ohne Lotärbeiten austauschbar · entspricht den lichttechnischen Anforderungen der Klasse L6 EN 12352 · geprüft nach TL-Warnleuchten 90 (Kennbuchstabe Z) · Prüfnummern BASt: V4-27-2003 · V4-28-2003 · bei Einsatz als TL-Bakenleuchte: Leuchte ohne Lampenhalter montieren! Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,26kg Weitere Informationen: | | Lichtfarbe: | gelb | Marke: | WEMAS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronen-Blitzleuchte, Elektronenblitzleuchte, Gefahrstellenbeleuchtung, Warnblinkleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, elektronen-blitzleuchte gelb, warnlampe, Rundumleuchte, Warnleuchten, Warnung |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 26,24* | € 30,85* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 26,56* | € 31,23* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 26,71* | € 31,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,40* | € 33,23* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 27,88* | € 33,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 370,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|