ComPro Kombi-Signalgeber LED Chiasso Razor Rot Blitzlicht,Dauerton 12 V/DC,24 V/DC 100 dB Warntonsirene mit Blitzleuchte Chiasso Razor Die Chiasso Razor besteht aus einer Sirene und einer integrier...
Baugruppentyp = Signalleuchte Multifunktion = Ja Stromart = AC, DC Lichtart = Blitz, Dauer Linsenfarbe = Rot Lampe inbegriffen = Ja Lampen-Typ = LED Versorgungsspannung = 24 V ac/dc, 240 V ac Höhe ...
ComPro Signalleuchte Solex 10Cd SO/R/DR/10C Rot Blitzlicht 12 V/DC,24 V/DC,48 V/DC Blitzleuchte Solex 10Cd Die Solex ist ein optischer Signalgeber mit Xenonlicht in einer robusten Bauform für den u...
Die Kombisirene Asserta ist eine Sirene mit extra hoher Lautstärke für Industrieanwendungen (Dreitonalarm) und einer Xenon-Blitzleuchte. Durch die Schutzklasse IP66 und die einfache Installation is...
ComPro Signalleuchte Solex 15Cd SO/R/DR/15C Rot Blitzlicht 12 V/DC,24 V/DC,48 V/DC Blitzleuchte Solex 15Cd Die Solex ist ein optischer Signalgeber mit Xenonlicht in einer robusten Bauform für den u...
ComPro Kombi-Signalgeber Flashni Rot Blitzlicht,Dauerton 24 V/DC 110 dB Warntonsirene mit Blitzleuchte Flashni Die Kombisirene Flashni besteht aus einer Sirene und einer integrierten Xenon-Blitzleu...
Blitzleuchte rot,230AC,5J,IP66 PY X-S-05 230 AC RDDie kompakte Blitzleuchte mit roter Haube und rotem Sockel passt sich nicht nur vielen Anwendungen an, sondern besticht insbesondere durch sichere ...