Blitzleuchte BLS 30 230VAC rotOptischer Signalgeber für Innen- und Außenmontage mit Ausgleichsventil zur Vermeidung von Kondenswasser, Temperaturbereich: -30°C bis +50°C
Blitzleuchte rot,230AC,5J,IP66 PY X-S-05 230 AC RDDie kompakte Blitzleuchte mit roter Haube und rotem Sockel passt sich nicht nur vielen Anwendungen an, sondern besticht insbesondere durch sichere ...
Die Kombisirene Asserta ist eine Sirene mit extra hoher Lautstärke für Industrieanwendungen (Dreitonalarm) und einer Xenon-Blitzleuchte. Durch die Schutzklasse IP66 und die einfache Installation is...
ComPro Signalleuchte Solex 15Cd SO/R/DR/15C Rot Blitzlicht 12 V/DC,24 V/DC,48 V/DC Blitzleuchte Solex 15Cd Die Solex ist ein optischer Signalgeber mit Xenonlicht in einer robusten Bauform für den u...
ComPro Signalleuchte LED Blitzleuchte BL90 2F CO/BL/90/R/024 Rot Dauerlicht, Blitzlicht 24 V/DC, 24 V/AC Die Multifunktions LED-Leuchten der BL-Serie stellen die neue Generation der Blitzleuchten d...
Die Multifunktions LED-Leuchten der BL-Serie stellen die neue Generation der Blitzleuchten dar. Per Dip-Schalter lassen sich verschiedenste Anwendungen einstellen. Die Geräte sind mit 2 oder 15 Fun...
Baugruppentyp = Signalleuchte Multifunktion = Ja Stromart = AC, DC Lichtart = Blitz, Dauer Linsenfarbe = Rot Lampe inbegriffen = Ja Lampen-Typ = LED Versorgungsspannung = 24 V ac/dc, 240 V ac Höhe ...
Modul Warnleuchte LED für Multivolt Basismodule 3 Funktionen (Dauer, rotierend und Blitz) Unabhängige Steuerung durch separate Kontakte Multivoltbetrieb Blitzfrequenz ca. 85/min Drehfrequenz ca. 14...
ComPro Signalleuchte Solex 10Cd SO/R/DR/10C Rot Blitzlicht 12 V/DC, 24 V/DC, 48 V/DC Die Solex ist ein optischer Signalgeber mit Xenonlicht in einer robusten Bauform für den universellen Einsatz. G...
Die Kombisirene Flashni besteht aus einer Sirene und einer integrierten Xenon-Blitzleuchte. Durch ihre Schutzklasse IP65 bietet die Flashni eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten.