Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Wasserlöscher

  Wasserlöscher  (13 Angebote unter 29.080.158 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wasserlöscher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Wasserlöscher"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Wasser-Aufladefeuerlöscher, Inhalt 6 l, Brandklasse A. (39 Angebote) 
Wasser-Aufladefeuerlöscher, Inhalt 6 l, Brandklasse A. Wasserlöscher mit hoher Löschleistung. Gute Trageeigenschaften durch stabilen Handhebel. Wasser als umweltschonendes und preisgünstiges Löschm...
GLORIA Werke
803801.0000
ab € 88,32*
pro Stück
 
 Stück
GLORIA Wasser-Aufladefeuerlöscher WKL 6 PRO, nachfüllbar, Brandlasse A, 6 l (26 Angebote) 
GLORIA Wasser-Aufladefeuerlöscher WKL 6 PRO, nachfüllbar, Brandlasse A, 6 l GLORIA Wasser-Aufladefeuerlöscher WKL 6 PRO, mit Cool-Down-Effekt, gemäß DIN EN 3 für die Brandklasse A, prüf- und nachfü...
GLORIA
803841.0000
ab € 95,00*
pro Stück
 
 Stück
Wasser-Aufladefeuerlöscher, Inhalt 9 l, Brandklasse A. (39 Angebote) 
Wasser-Aufladefeuerlöscher, Inhalt 9 l, Brandklasse A. Wasserlöscher mit hoher Löschleistung. Gute Trageeigenschaften durch stabilen Handhebel. Wasser als umweltschonendes und preisgünstiges Löschm...
GLORIA Werke
803811.0000
ab € 95,96*
pro Stück
 
 Stück
Wasserfeuerlöscher WKL 9 PRO 9l Aufladegerät Brandkl.27 A m.Wandh.GLORIA (23 Angebote) 
Brandklasse A nach DIN EN 3 · tragbarer Wasser-Kartuschen-Aufladefeuerlöscher mit sehr guten ökologischen und wartungsfreundlichen Eigenschaften · Schlagknopf und vormontierte Löschlanze · durch di...
GLORIA
803851
ab € 109,88*
pro Stück
 
 Stück
MINIMAX Wasserlöscher WH 6 nG blue, Löschleistung 12 LE, 6 l, 10,8kg (1 Angebot) 
MINIMAX Wasserlöscher WH 6 nG blue, Löschleistung 12 LE, 6 l, 10,8kg MINIMAX Wasserlöscher WH 6 nG blue, gemäß EN 3, Zulassungskennzeichen SP 177/16, Armatur aus schlagfestem Hochleistungskunststof...
Minimax Mobile Services
25226200
ab € 159,44*
pro Stück
 
 Stück
MINIMAX Auflade-Wasserlöscher WH 9 nG-blue, Inh. 9 l, Kl. A, 0 bis +60 °C (2 Angebote) 
MINIMAX Wasser-Feuerlöscher WH 9 nG-blue mit Druckhebelarmatur MINIMAX Wasser-Feuerlöscher WH nG-blue Tragbarer Wasser-Aufladelöscher mit Druckhebel-Armatur aus schlagfestem Kunststoff zur Bekämpfu...
Minimax Mobile Services
25226500
ab € 149,27*
pro Stück
 
 Stück
Gloria W6EASY 8016010000 Wasserfeuerlöscher 6l Brandklasse: A 1St. (1 Angebot) 
Gloria W6EASY 8016010000 Wasserfeuerlöscher 6l Brandklasse: A 1St. Löschmitteltyp: Wasser N/A N/A N/A Tragbarer Wasser-Aufladefeuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklasse A. Hochwertige Druckhebe...
GLORIA
8016010000
ab € 218,29*
pro 6 Liter
 
 Stück
GLORIA® Feuerlöscher WH Easy, A-Wasser, Volumen 6 l 148877-YY (1 Angebot) 
GLORIA® Feuerlöscher WH Easy, A-Wasser, Volumen 6 l Der Feuerlöscher GLORIA® WH Easy (zur Brandbekämpfung der Klasse A mit Wasser gefüllt) zeichnet sich durch eine hohe Löschleistung aus. Der Einsa...
GLORIA
8016011776
ab € 92,18*
pro Stück
 
 Stück
GLORIA® Feuerlöscher WH Easy, A-Wasser, Volumen 9 l 148878-YY (1 Angebot) 
GLORIA® Feuerlöscher WH Easy, A-Wasser, Volumen 9 l Der Feuerlöscher GLORIA® WH Easy (zur Brandbekämpfung der Klasse A mit Wasser gefüllt) zeichnet sich durch eine hohe Löschleistung aus. Der Einsa...
GLORIA
8016111776
ab € 116,28*
pro Stück
 
 Stück
GLORIA® Wasser-Aufladefeuerlöscher WF 6 EASY (EXP) 368516-YY (1 Angebot) 
Wasser-Aufladefeuerlöscher WF 6 EASY (EXP) Handhebel-Armatur Wasser-Aufladefeuerlöscher hohe Löschleistung Frostsicher
GLORIA
801621.0000
ab € 111,70*
pro Stück
 
 Stück
Wasserfeuerlöscher 6 kg aufladb.Brandkl.34 A m.Wandh. (1 Angebot) 
Brandklasse A · Spezialdüse für eine hohe Flächenabdeckung und lange Spritzdauer · Druckbehälter außen mit 100%iger Polyesterharzbeschichtung · witterungsbeständig · widerstandsfähig · hohe Standfe...
GLORIA
803801.0000
ab € 101,71*
pro Stück
 
 Stück
Wasserfeuerlöscher 9kg aufladb.Brandkl.43 A m.Wandh. (1 Angebot) 
Brandklasse A · Spezialdüse für eine hohe Flächenabdeckung und lange Spritzdauer · Druckbehälter außen mit 100%iger Polyesterharzbeschichtung · witterungsbeständig · widerstandsfähig · hohe Standfe...
GLORIA
803811.0000
ab € 110,29*
pro Stück
 
 Stück
650WI-9EN Gloria Wasserlöscher (1 Angebot) 
650WI-9EN Gloria Wasserlöscher - Gloria Wasserlöscher
k.A.
X-KUHN-GLORIA-WI-9EN
ab € 144,86*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Wasserlöscher
^

Wasser-Feuerlöscher – mit Wasser gegen Feststoffbrände

Feuerlöscher retten Leben und sind für betriebliche Gebäude und Arbeitszimmer im Rahmen des Brandschutzes Pflicht. Gegen Brände fester Stoffe wie Papier und Kunststoff helfen Wasser-Feuerlöscher zuverlässig.

Einsatzgebiete der Wasser-Feuerlöscher

Wasser-Feuerlöscher sind gegen Brände fester Stoffe, die Glut bilden, geeignet. Sie dürfen nicht für Brände flüssiger, gasförmiger oder metallischer Stoffe eingesetzt werden. Ebenso ist ein Einsatz bei so genannten Fettbränden verboten. Wird brennendes Fett oder Öl mit Wasser „gelöscht“, entsteht eine Fettexplosion. Das Wasser verdampft in der Hitze des brennenden Fettes explosionsartig. Es bietet den aufgewirbelten kleinen Fetttröpfchen eine sehr große Oberfläche zum Verbrennen. Die entstehende Stichflamme ist extrem gefährlich.  In diesem Fall ist ein Fettbrandlöscher die richtige Wahl.
Feststoffbrände hingegen sind mit Wasser-Feuerlöschern gut zu löschen. Das Wasser kühlt die Glut ab und benetzt sie. Es ist chemisch neutral und ungiftig. Wasser-Feuerlöscher sind jedoch nur begrenzt einsetzbar. Sie dürfen nur für Brände der Brandklasse A eingesetzt werden. Zu dieser Brandklasse gehören unter anderem Brände von Holz, Papier und Kunststoffen.

Bauart und Kennzeichnung der Wasser-Feuerlöscher

Wasser-Feuerlöscher entsprechen der Norm DIN EN 3. In ihr sind die Namensgebung, Überprüfungs- und Wartungsvorgaben geregelt. Eine regelmäßige Überprüfung ist mindestens aller zwei Jahre durchzuführen. Erforderlich nach jedem Einsatz oder sobald äußerlich Schadstellen sichtbar sind. Jede Prüfung ist mit einer Prüfplakette auf dem Feuerlöscher dokumentiert. Auf ihr kann nachverfolgt werden, zu welchem Zeitpunkt die letzte Prüfung stattgefunden hat. Die Prüfungen permanent unter Druck stehender Wasser-Feuerlöscher ist aufwendiger und somit in der Regel auch kostenintensiver.
Diese als Permanent- oder Dauerdrucklöscher bezeichneten Feuerlöscher sind in der Anschaffung jedoch preisgünstig. Das Löschmittel Wasser ist mit dem Druckgas innerhalb eines Behälters untergebracht. Als Druckgas fungiert Kohlenstoffdioxid oder Stickstoff. Die Lebensdauer ist, je nach Modelltyp, in der Regel auf 15 bis 20 Jahre begrenzt.
Etwas langlebiger sind die als Aufladelöscher bezeichneten Geräte. Das Löschmittel steht innerhalb des Behälters nicht unter Druck. Separat in einer Patrone oder einer Stahlflasche lagert das Treibgas, meist Kohlenstoffdioxid. Es befindet sich innerhalb oder direkt am Wasser-Feuerlöscher. Das Löschmittel muss vor Frost geschützt werden. Sowohl Permanent- als auch Aufladelöscher benötigen für die Aufstellung einen frostsicheren Ort.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.