Innendurchmesser = 36mm Außendurchmesser = 47mm Dichtungstyp = Wellendichtring Stärke = 7mm Dichtungsmaterial = Nitrilgummi The RS Pro oil seal type a metric nitrile single has 36mm internal diamet...
Eigenschaften: Radial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Versteifungsblech und einer Wurmfeder aus Feders...
Eigenschaften: Radial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Versteifungsblech und einer Wurmfeder aus Feders...
Radial-Wellendichtring NBR 36,0x47,00x7,0mm,A WEDI 36/47/7ARadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Vers...
Radial-Wellendichtring NBR 36,0x47,00x7,0mmAS WEDI 36/47/7ASRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ver...
Technische Eigenschaften: Feder j/n: ja Werkstoff: NBR Bauart: AS Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Staublippe j/n: ja Außendurchmesser D: 47 mm Breite: 7 mm Umfangsgeschwi...
Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an. Suchen sie Wellendichtringe aus Vit...