Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulstra Hutchinson Dichtung, Typ Wellendichtring, Innen ø 36mm, Aussen ø 47mm, 7mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2553792
Hersteller:
     Paulstra Hutchinson
Herst.-Nr.:
     722950
EAN/GTIN:
     5059045527152
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Radial-Wellendichtring
Innendurchmesser = 36mm
Außendurchmesser = 47mm
Dichtungstyp = Wellendichtring
Stärke = 7mm
Dichtungsmaterial = Nitrilgummi
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +110°C

Dichtlippen (SPI Dichtungen). Diese Dichtungen verhindern, dass Flüssigkeit aus angrenzenden Gehäusen fließt. Diese Serie sorgt für dynamisches Abdichten, wenn sich zwei Teile gegeneinander bewegen. Diese Dichtungen für rotierende Wellen bestehen aus drei Teilen: Dichtungsarmatur, Feder und Nitrilelastomer.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
36mm
Außendurchmesser:
47mm
Dichtungstyp:
Wellendichtring
Stärke:
7mm
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, dichtring, 2553792, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen, Paulstra Hutchinson, 722950, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Seals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 3,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,83*
€ 16,46
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,26*
€ 15,78
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,15*
€ 14,46
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,75*
€ 13,98
pro Beutel
ab 11 Beutel
€ 10,74*
€ 12,78
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,48*
€ 12,47
pro Beutel
ab 23 Beutel
€ 9,47*
€ 11,27
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,74*
€ 9,21
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.