Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: wellenführung ina
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Wellenführung

  Wellenführung  (738 Angebote unter 30.846.450 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wellenführung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
INA W40 -X90-H6, Vollwelle (2 Angebote) 
Bitte beachten Sie, dass die Wellen auf Ihre Wunschlänge zugeschnitten und entgratet werden. Hersteller: INA Vollwelle
INA
W40 -X90-H6
€ 0,24*
pro Millimeter
 
 Millimeter
64880200 Keilwelle 42CrMo4 KW11x14 1000mm (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl 42CrMo4 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. T...
Mädler
64880200
€ 19,45*
pro Stück
 
 Stück
Bosch Rexroth Stahl Vollwelle, Ø 16mm x 0.8m, 60HRC, Toleranz h6 (1 Angebot) 
Schaftdurchmesser = 16mm Länge = 0.8m Material = Stahl Typ = Geschlossene Buchsenwelle Härte = 60HRC Toleranz = h6 Massive lineare Welle. Massive Linearwellen bieten eine lange Lebensdauer bei Roll...
Bosch Rexroth
R100001600,800mm
€ 45,44*
pro Stück
 
 Stück
64840100 Keilwelle C45 KW18X22 1000mm (2 Angebote) 
Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toler...
Mädler
64840100
€ 33,65*
pro Stück
 
 Stück
64840200 Keilwelle C45 KW11x14 1000mm (2 Angebote) 
Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toler...
Mädler
64840200
€ 16,20*
pro Stück
 
 Stück
64840400 Keilwelle C45 KW13X16 1000mm (2 Angebote) 
Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toler...
Mädler
64840400
€ 20,08*
pro Stück
 
 Stück
64840600 Keilwelle C45 KW21X25 1000mm (2 Angebote) 
Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toler...
Mädler
64840600
€ 41,81*
pro Stück
 
 Stück
64843300 Keilwelle C45 KW23X28 1500mm (2 Angebote) 
Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toler...
Mädler
64843300
€ 79,31*
pro Stück
 
 Stück
64843700 Keilwelle C45 KW26X32 1500mm (2 Angebote) 
Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toler...
Mädler
64843700
€ 99,04*
pro Stück
 
 Stück
64845400 Keilwelle C45 KW13X16 2000mm (2 Angebote) 
Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toler...
Mädler
64845400
€ 40,23*
pro Stück
 
 Stück
64845600 Keilwelle C45 KW21X25 2000mm (2 Angebote) 
Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toler...
Mädler
64845600
€ 83,87*
pro Stück
 
 Stück
64899455 Keilwelle Edelstahl KW16X20 2000mm (2 Angebote) 
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden...
Mädler
64899455
€ 109,55*
pro Stück
 
 Stück
INA W16 -H6, Vollwelle (2 Angebote) 
Bitte beachten Sie, dass die Wellen auf Ihre Wunschlänge zugeschnitten und entgratet werden. Hersteller: INA Vollwelle
INA
W16 -H6
€ 0,0165*
pro Millimeter
 
 Millimeter
Bosch Rexroth Stahl Vollwelle, Ø 12mm x 0.6m, 60HRC, Toleranz h6 (1 Angebot) 
Schaftdurchmesser = 12mm Länge = 0.6m Material = Stahl Typ = Geschlossene Buchsenwelle Härte = 60HRC Toleranz = h6 Massive lineare Welle. Massive Linearwellen bieten eine lange Lebensdauer bei Roll...
Bosch Rexroth
R100001200,600mm
€ 29,43*
pro Stück
 
 Stück
64840300 Keilwelle C45 KW23X28 1000mm (2 Angebote) 
Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toler...
Mädler
64840300
€ 52,83*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   50   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Wellenführung
^

Die Wellenführung - Ein System mit vielen Möglichkeiten

Wellensysteme sind Linearführungen, bei denen Wellen durch eine Aufspannung geführt werden. Sie werden als ein System von mehreren Bauteilen verstanden, welche je nach Anforderung zusammengestellt werden und dadurch ein Schlittensystem bilden. Sie setzen sich aus folgenden Bauteilen zusammen:
  • Wellenstangen: um die Schlittenführung aufzubauen.
  • Führungsteile: zum a) Halten der Wellenstangen und zum b) Führen eines Supports auf den Wellenstangen.
Die Führungsteile zum Halten von nur einer Wellenstange werden meist  Wellenbock genannt. Weiterhin gibt es zur Aufnahme von zwei Wellenstangen die sogenannte Duo-Führung oder auch Doppelführung“genannt. Ferner gibt es Führungsteile auch mit Linearlagertechnik - dies auch in der Kombination als Einzel- oder Doppelführung.

In der Praxis werden Wellenführungen für einen beweglichen Support von Maschinenelementen benötigt. Dafür werden meist zwei Wellenstangen in fixen Führungen gehalten. Auf den Wellen dazwischen sorgen dann bewegliche Führungen mit Linearlager für den axialen Support zwischen Punkt A und B.

Neben der entsprechenden Auslegung dieser Teile zueinander, wie Tragfähigkeit und Hubgeschwindigkeit, gibt der Bereich Wellenführung eine weites Feld von Anwendungsmöglichkeiten frei. Zwei Beispiele sind:
  • Die Welle ist ein Serviceteil und muss schnell aus der Halteführung genommen werden können.
  • Die Halteführung muss senkrecht in 2 Richtungen verstellbar sein, damit die Welle entnommen werden kann.

Vorteile sichern

Im Bereich der Wellenführung lassen sich die geforderten Ansprüche nach der Belastungsauslegung zusammenstellen. Zudem können noch die möglichen Wünsche für eine schnelle Montage und kostengünstigen Service berücksichtigt werden. Im Servicefall werden die Kosten gesenkt, wenn im Vorfeld direkt ein geeignetes und fertiges Bauteil bestellt werden kann. Der Zeitvorteil der Beschaffung, sowie die geringeren Kosten im Vergleich zu einem extra noch zu fertigenden Teil, sprechen für sich.

Die Welle

Bei Wellenführungen werden die Wellen in zwei Hauptgruppen unterteilt:
  • Wellenstange, d.h. die Welle ist rundum frei und kann zwischen zwei Wellenböcken eingespannt werden.
  • Unterstützte Wellenstange, d.h. die Welle ist mit einem durchgehend montierten Unterstützungsprofil verschraubt.
Bei der unterstützten Welle werden Linearführungen benötigt, die kein geschlossenes Profil haben. Die offene Seite gibt Platz für das Unterstützungsprofil. Der Vorteil bei den unterstützten Wellen ist, dass die Wellenstange komplett die Belastungskraft durch den Support aufhebt. Dadurch ist der Wellendurchhang bei Belastung durch den Support nicht gegeben. Ferner werden alle fertigen Wellen in verschiedenen Stangenlängen, Durchmesser, Passungen, Materialien und Oberflächen angeboten.

Die Führungen

Die Funktion der Wellenführungen kann in zwei Hauptgruppen geteilt werden:
  • Starr (A): Klemmen und Halten der Wellenstangen.
  • Beweglich (B): Verschiebbar durch integrierte Lagerelemente, auch Linear-Führungen genannt.
Eine weitere Kombination ergibt sich durch die Verwendung von einzelnen Wellenböcken. Also dann, wenn spezielle Abstände zwischen den Wellenachsen notwendig sind. Ansonsten können die bereits fertigen Wellenböcke mit zwei Wellenbohrungen verwendet werden. Diese werden auch Duo-Führungen oder Doppelführung genannt.

Der Vorteil einer Duo-Führung ist, dass der Wellenabstand immer eingehalten wird, da es sich um ein einzelnes Bauteil handelt. Bei separaten Führungen ist der Wellenabstand nur durch konstruktiven Mehraufwand  herzustellen, was beim Austausch eines Teils im Servicefall beachtet werden muss.
Die Wellenführung (A) zum Klemmen und Halten der Wellen ist meist eine geschlitzte Ausführung. Somit kann mit einer Schraube im Führungsteil die Welle am Umfang sicher eingeklemmt werden. Diese Methode hat den Vorteil, dass die Wellenoberfläche nicht beschädigt wird und dadurch immer sicher gespannt ist,

Bei den zu bewegenden Linear-Führungen werden zudem unterschiedliche Lagerelemente verwendet:
  • Kugellager, auch in rostfreier Ausführung und mit Lippendichtung.
  • Linear-Gleitlager
Bei rostfreien Kugellager-Ausführungen ist zu beachten, dass die Tragzahlen nach Angaben des Herstellers reduziert werden müssen. Das ist bei der Berechnung zu berücksichtigen. Alle Ausführungen mit  Kugellager  sind mit Schmierlöchern versehen. Außen am Führungsgehäuse sind Aufnahmen für Schmiernippel vorgesehen. Vor der ersten Montage müssen die Lager unbedingt befettet werden. Schmiernippel und Fett sind nicht immer im Lieferumfang der Wellenführungen enthalten.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.