Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 
 >  >  >  > Wellpapp-Paletten

  Wellpapp-Paletten  (59 Angebote unter 30.716.737 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wellpapp-Paletten“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
 Cluster
☐
Übersicht

"Wellpapp-Paletten"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Wellpapp-Paletten
^

Wellpapp-Paletten für einen wirtschaftlichen Warentransport

Robust, platzsparend, leicht - dies sind Schlagworte, die auf die Einwegpalette aus Wellpappe zutreffen. Sie sind eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Paletten aus Holz und der allgegenwärtig genutzten Europalette. Neben einer hohen Belastbarkeit und ihrem geringen Gewicht zeichnen sie sich durch besonders große Flexibilität aus.

Die Vorteile von Wellpapp-Paletten

Die Wellpappe-Palette ist eine Einwegpalette, das heißt, mit ihrer Verwendung sparen Sie sich Kosten für Palettenkonten und anfallende Tauschgebühren. Sie vermeiden mit dem Einsatz von Wellpapp-Paletten Kosten für Leerpalettenrücktransporte, da diese Einwegpalette einfach über die Altpapierentsorgung mit abgedeckt werden kann. Zudem haben Sie immer eine gleichbleibende Palettenqualität zur Verfügung und müssen sich nicht mit  unklaren Eigentums- und Rechtsverhältnissen der Palette beschäftigen.

Hohe Belastbarkeit bei geringem Eigengewicht

Beim Transport spielt das Gewicht und die Belastbarkeit der einzelnen Palette eine entscheidende Rolle. Die Flächenbelastbarkeit muss unbedingt an Ihr zu transportierendes Gut angepasst werden. Hier gibt es bei den Wellpappe-Paletten enorme Unterschiede. Diese beginnen bei dem Einsatz unterschiedlicher Palettenfüße und enden bei der Wellpappequalität. Achten Sie auf eine ausreichende Tragkraft, damit weder Ware noch Palette während des Transportes beschädigt werden. Besonders günstig ist das geringe Eigengewicht der Wellpapp-Palette, dies macht sich nicht nur bei der Zuladung im LKW bezahlt, sondern schont beim manuellen Transport mit Hubwagen auch die Kräfte Ihres Personals.

Wellpapp-Paletten sind einheitlich und doch individuell

Verschiedene Abmessungen ermöglichen ein individuelles Anpassen an Ihre Transport- und Lagerkapazitäten. Dadurch werden Leerräume zwischen einzelnen Paletten vermieden. Zudem sind die Wellpapp-Paletten so aufgebaut, dass ein maschinelles Verladen per Gabelstapler oder Hubwagen möglich ist. Besonders günstig sind auch Palettencontainer aus Wellpappe oder Wellpappe-Palettenboxen. Diese umschließen Ihre Ware komplett und machen ein zusätzlichen Umreifen oder Einbinden mit Stretchfolie unnötig. So können auch lose Güter perfekt transportiert werden.

Ohne Exportbeschränkungen

Durch den Einsatz von Wellpappe statt Holz unterliegen Wellpappe-Paletten keinerlei Exportbeschränkungen. Zudem sind Sie als Verlustverpackung anzusehen, da keine Rückführung erfolgen muss. Besonders in der Luftfracht kommt Ihnen das geringe Gewicht entgegen und sorgt für eine enorme Kostenminimierung.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.