4022307130934 HM-Betonschaber (Doppelschaber) - Für präzise Schaberarbeiten und härteste Meißelanwendungen Lieferung: Mit 6 HM-Wendeplatten und 1 Schaberklinge 100 mm.
ISO-Drehwendeschneidplatte ISO-Bezeichnung = VBMT 160404-M Schneidstoffsorte = U 9035 P Stahl = 85–135 P Stahl-Vorschub = 0,08–0,2 P Stahl-Schnitttiefe = 0,4–2 M Rostfrei = 50–80 M Rostfrei-Vorschu...
Hartmetall Wendeschneidplatte für 825-25 Abtrieb: Flachprofil Schlüsselweite: x 25 mm Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg Haftungsausschluss Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Ei...
ISO-Drehwendeschneidplatte 7° positiv- Eckenradius 0,2 mm - Bezeichnung CCGT 060202 AL N 5020 - P Stahl - - - - M Rostfrei - - - - K Guss - - - - N Alu 170-715 0,06-0,15 0,3-3 - S Superleg. - - - -...
NEUMÄRKER Quarz-Kompakt ohne Schneidplatte 585x360x450 mm IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahler - Hygieneschutz aus Acrylglas - mit Einsatz GN 1/1 - 20 mm tief - ohne Schneidplatte - 230 V / 400 W