Die Reinigungstücher von Tork sind ausgesprochen saugfähig und besonders strapazierfähig. Sie können mehrmals verwendet werden, ohne zu reißen. Sie passen in den Tork Einzeltuchspender, welcher sie...
Ein langlebiges, saugfähiges Reinigungstuch, das mehrmals verwendet werden kann, ohne zu reißen. Es ist in vier Farben erhältlich, um Kreuzkontamination zu verhindern.
1-lagige Tork Standard Papierwischtücher sind ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen von Oberflächen geeignet. Die Wischtücher sind mit dem Tork M1 Innenabrollungsspender kompatib...
Tork Extra Starke Reinigungstücher Weiß W4: Mit den Mehrzweck-Reinigungstüchern entfernen Sie Fett, Schmutz und verschüttete Flüssigkeiten. Das robuste und saugfähige Design ist mehrfach verwendbar...
1-lagige Tork Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen der Hände. Die Wischtücher sind mit dem Tork M2 Innenabrollungsspender kompatibel - eine komp...
Das Tork Mehrzweck-Reinigungstuch ist weich und flexibel und gleichzeitig stark. Es ist ideal für die meisten leichteren Reinigungstätigkeiten geeignet und absorbiert rasch Öl und Flüssigkeiten, wa...
TORK Mehrzweck-Putzrolle, extra stark, 1-lagig, blau, 380 m System ID W1, 1 Rolle mit je 1.000 Blatt, Qualtität Premium, Wischtücher aus Vliesstoff, perforiert, weich und flexibel, absorbiert rasch...