| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C630132 Herst.-Nr.: P60 EAN/GTIN: 4064161260150 |
| |
|
| | |
| Die mobile Ladestation für Elektroautos Die Energiewende hat Fahrt aufgenommen und zahlreiche Innovationen vereinfachen den Umgang mit neuen Techniken. So auch die Wissenergy Ladestation, die sowohl zu Hause als auch unterwegs das einfache Laden aller Elektrofahrzeuge mit Typ-2-Anschluss ermöglicht. Typ-2-Buchse Die in der Wissenergy Mobile E-Auto-Ladestation verwendete Typ-2-Buchse (IEC 62196-2) wurde 2013 von der Europäischen Kommission als Standard für die Ladung von Elektrofahrzeugen festgelegt. Daher können damit so gut wie alle neueren Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge in Europa geladen werden. Wertige Verarbeitung Der aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigte und mit Gummi ummantelte Stecker liegt gut in der Hand und erfüllt höchste Sicherheitsansprüche. Die versilberte Kupferlegierung der Anschlüsse sorgt für ausgezeichneten Stromfluss. CEE 16A Dreiphasenstecker Ob in der Garage, im Hof, auf dem Parkplatz oder am Arbeitsplatz: Überall wo eine 16A Dreiphasensteckdose zur Verfügung steht, kann die Ladestation von Wissenergy angeschlossen werden. Geschützt und sicher bei Transport und Einsatz Die mobile Ladestation ist nach IP66 vor dem vollständigen Eindringen von Staub und Hochdruckwasserstrahlen aus allen Richtungen geschützt und damit sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Auch vor Vandalismus ist die Ladestation geschützt: IK10 gewährleistet Schutz vor Stößen mit 20 Joule. Das entspricht dem Aufprall einer 5 kg schweren Masse, die aus 400 mm Höhe fällt oder landläufig ausgedrückt: dem Schlag mit einem Baseballschläger. Des Weiteren ist im Lieferumfang ist eine praktische Aufbewahrungstasche enthalten. Features: Laden von Elektroautos an CEE-Steckdosen Ausgangsleistung max. 11 kW (3 Phasen) LED-Anzeigen an Ladegerät und Typ-2-Stecker für den Ladestatus Lieferumfang: 1 Mobile Ladestation (CEE zu Typ2) + Anleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 65 mm | Länge: | 261 mm | Farbe: | grau + schwarz | Breite: | 107 mm | Kabellänge: | 6.00 m | Nennspannung: | 400 V/AC | Schutzart: | IP66 | Gewicht: | 3.2 kg | Kategorie: | Mobile Ladestation | Ladestecker: | Typ 2 | Lademodus: | Mode 2 | Anzahl Phasen: | 3phasig | Ladestrom: | 16 A | Ladeleistung: | 11 kW | Herstellerfarbe: | Grau + Schwarz | Produkt-Art: | Mobile Ladestation |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wissenergy, emobility, elektromobilität |
| | |
| |