Wetterfeste Etiketten aus weißer, matter Polyethylen-Folie, selbstklebend. Ideal für Outdoor-Anwendungen und stark beanspruchte Etikettierungen: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- ...
Widerstandsfähige Prüfetiketten im Durchmesser 20 mm zur sachgerechten und gesetzeskonformen Kennzeichnung Ihrer Prüfungstermine Zeitraum: 2025-2030 - Ideal zur Kontrolle von Prüfterminen bei länge...
Wetterfeste Etiketten aus weißer, matter Polyethylen-Folie, selbstklebend. Ideal für Outdoor-Anwendungen und stark beanspruchte Etikettierungen: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- ...
Wetterfeste-Etiketten 63,5x33,9 mm auf DIN A4 Bogen weiss 20 Blatt / 480 Etiketten wasser- und wetterfest, öl- und schmutzbeständig abwaschbar, reißfest, Uv-beständig temperaturbeständig von -20 °C...
Widerstandsfähige Prüfetiketten im Durchmesser 20 mm zur sachgerechten und gesetzeskonformen Kennzeichnung Ihrer Prüfungstermine Zeitraum: 2024-2029 - Ideal zur Kontrolle von Prüfterminen bei länge...
Transparente glasklare Folien-Etiketten auf A3-Blättern, selbstklebend. Hochglänzend, perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen. Ideal auf Glas und glänzenden Oberflächen, Plastik, Metall und ...
Weitere Informationen zum Thema Witterungsbeständige Etiketten
Wetterfeste Etiketten für den Außeneinsatz
Wetterfeste Folienetiketten, auch witterungsbeständige Etiketten genannt, kommen immer dann zum Einsatz, wenn Papieretiketten überfordert sind. Das macht sie ideal für den Außeneinsatz. Wetterfeste Etiketten sind meistens aus Polyester gefertigt, damit sind sie besonders strapazierfähig, reißfest, resistent gegen Öl, Schmutz sowie Wasser und können auch noch zusätzlich größere Temperaturschwankungen aushalten.
Da diese Etiketten strapazierfähig und wetterfest sind, eignen sie sich besonders für Kennzeichnungen an Briefkästen, Preisauszeichnungen in Gärtnereien, Hinweise im Außenbereich, Autoaufkleber, Informationen in Nassräumen und mehr, um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Was gibt es bei wetterfesten Etiketten zu beachten?
Sie können wetterfeste Etiketten mit handelsüblichen Druckern beschriften, ebenso ist keine Spezialtinte nötig. Achten Sie jedoch bitte auf die Angaben des Herstellers, welcher Drucker geeignet ist, denn es gibt Etiketten für Laser- oder Inkjet-Drucker.
Falls Sie nicht alle Bogen aufbrauchen, so ist es ratsam, die Bögen wieder in der Verpackung aufzubewahren. Die bestmöglichen Lagerbedingungen sind bei ca. 20 Grad Celsius und 50 Prozent relativer Luftfeuchte. Vor dem Bedrucken sollten Sie den Etiketten etwas Zeit zum Akklimatisieren geben.
Achten Sie darauf, dass der Untergrund dafür geeignet ist, um Etiketten darauf zu kleben. Lackierte Oberflächen, die nach Abziehen des Etiketts Lackschäden aufweisen, sind es beispielsweise nicht. Grundsätzlich sollte der zu beklebende Untergrund trocken, schmutz- und fettfrei sein sowie eine Mindestaußentemperatur von 15 Grad Celsius haben, um eine optimale Haftkraft zu gewährleisten.
Aufgrund des stark haftenden Klebstoffes ist es oft nicht möglich, die Etiketten sofort wieder zu entfernen. Wenn Sie die Etiketten jedoch etwas erwärmen z. B. Fön oder einen Etikettenlöser verwenden, lassen sie sich behutsam vom Untergrund lösen.