CANSON Zeichenpapierblock "C" à grain Couleur, grau meliert DIN A3, leicht gekörnt, 30 Blatt, 250 g/qm, Block an der kurzen Seite geleimt, 297 x 420 mm, wiederstandsfähig, für alle Trockentechniken...
CANSON Zeichenpapierblock "C" à grain Couleur, ocker meliert DIN A3, leicht gekörnt, 30 Blatt, 250 g/qm, Block an der kurzen Seite geleimt, 297 x 420 mm, wiederstandsfähig, für alle Trockentechnike...
PaintON Blanc, Block A3, kopfseitig geleimt, 40 Blatt, 250g, weiß, Mixed Media Starkes 250g-Papier aus 100% Zellulose. Extraweißes Papier mit einer sehr feinen Körnung, ideal für detailreiche Arbei...
PaintON à grain/gekörnt, Block A3, kopfseitig geleimt, 20 Blatt, 250g, weiß, Mixed Media Starkes 250g-Papier aus 100% Zellulose. Papier mit 2 unterschiedlichen Oberflächen. Die eine Seite ist grob ...
PaintON Naturel, Block A3, kopfseitig geleimt, 30 Blatt, 250g, Sand, Mixed Media Starkes 250g-Papier aus 100% Zellulose. Papier mit einer leicht rauen Oberfläche. Seine sandige Farbe schenkt dem Pa...
Bristol Zeichenpapier A3 Grafik Design Illustration Hahnemühle 10628723, 20 Blatt, 250g/m² Produktinformation BRISTOL ist ideal für Entwürfe und Studien, Illustrationen und Zeichnungen oder Drucke....
Lavis Technique, Technisches Zeichenpapier 250g, 20 Bogen A3 Weißes Papier mit einer nahezu glatten Oberfläche. Es eignet sich sowohl für Bleistift- oder Federzeichnungen als auch für Lavierungen m...