Zeitrelais, Rückfallverzögerung, für DIN-Schiene, 17.5 mm breit, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Zeitbereich: 0,1 s - 24 h, Versorgungsspannung: 24..240 V AC (50/60 Hz) / DC, ...
Multifunktions-Zeitrelais für DIN-Schiene, 17.5 mm breit, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi. Funktionen: AI: Ansprechverzögerung, DI: Einschaltwischer, SW: Impulsrelais (Blinker)...
Multifunktionszeitrelais für DIN-Schiene, 22,5 mm breit, 2 Wechsler für 12 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, 1 Wechsler als Sofortkontakt wählbar, Funktionen: Ansprechverzögerung über Startkontak...
Multifunktionszeitrelais mit 8 Pins, steckbar in Fassungen der Serie 90 oder Frontplatteneinbau, 2 Wechsler für 8 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Funktionen: Ansprechverzögerung Einschaltwische...
Multifunktionszeitrelais mit 11 Pins, steckbar in Fassungen der Serie 90 oder Frontplatteneinbau, 2 Wechsler für 8 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Funktionen: Ansprechverzögerung, Einschaltwisc...
Monofunktionszeitrelais für DIN-Schiene, 22,5 mm breit, 2 Wechsler für 8 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Funktion: Rückfallverzögerung ohne Hilfsspannung, 4 Zeitbereiche bis 180 Sekunden , Vers...
Multifunktions-Zeitrelais mit Halbleiterausgang für DIN-Schiene, 17.5 mm breit, 1 Schließer 1 Ampere Dauerstrom, 10 A max. Einschaltstrom für 10 ms, Funktionen: AI: Ansprechverzögerung, DI: Einscha...
MasterTIMER schmales Zeitrelais für DIN-Schiene, mit Schraubanschlüssen, modular aufgebaut, SSR Kontakte 1 Schließer für 6 A 24 V DC, 8 Zeitablauffunktionen: Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, ...
Schmales Zeitrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, Fassung mit integrierten Zeitfunktionen, 4 Zeitfunktionen + Zeitbereiche bis 6 Std., 1 Wechsler 6 A/250 V AC, Anschluss-Spannung 12 V AC/...
Schmales Zeitrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, Fassung mit integrierten Zeitfunktionen, 4 Zeitfunktionen + Zeitbereiche bis 6 Std., 1 Wechsler 6 A/250 V AC, Anschluss-Spannung 24 V AC/...
Zeitrelais, Ansprechverzögerung, für DIN-Schiene, 17.5 mm breit, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Zeitbereich: 0,1 s - 24 h, Versorgungsspannung: 24...240 V AC(50/60 Hz)/DC, Re...
Zeitrelais, Einschaltwischer, für DIN-Schiene, 17.5 mm breit, mit 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Zeitbereich: 0,1 s - 24 h, Versorgungsspannung: 24..240 V AC(50/60 Hz) / DC, ...
Stern-Dreieck-Relais Umschlagzeit 50..60 ms, für DIN-Schiene, 17.5 mm breit, 2 Schließer für 6 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Zeitbereich: 0,05 s - 20 min, Versorgungsspannung: 24 ...240 V AC(...
Zeitrelais, Rückfallverzögerung ohne Hilfsspannung, für DIN-Schiene, 17.5 mm breit, 1 Wechsler für 8 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Zeitbereich: 0,05 s - 180 Sek., Versorgungsspannung: 24..240...