Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: zigarettenanzünderkabel ctek
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Zigarettenanzünderkabel

  Zigarettenanzünderkabel  (50 Angebote unter 30.849.316 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Zigarettenanzünderkabel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Zigarettenanzünderkabel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Stecker für KFZ-Zigarettenanzünder; Kabel; Sp.Strom: 12÷24VDC (1 Angebot) 
Hersteller: PRO CAR Farbe: schwarz Nennstrom: 8A Versorgungsspannung: 12...24V DC Leitungslänge: 2m Eingangsanschlusses-Art: Stecker für KFZ-Zigarettenanzünder Ausgangsanschlusses-Art: Kabel Verpac...
PRO CAR
67748500
€ 22,32*
pro Stück
 
 Stück
Ctek 56-263 Stromkabel Schwarz, Rot 0,4 m (7 Angebote) 
Dies ist ein Schnellverbinder für ein wirklich problemloses Laden. Die Batterie wird über die 12 V-Steckdose des Fahrzeugs geladen (vorher Zigarettenanzünderanschluss genannt). Das Universalmodell ...
Ctek
56-263
€ 14,93*
pro Stück
 
 Stück
cartrend KFZ-Verlängerungskabel, 12 V, Länge: 5,0 m (11580668) (1 Angebot) 
cartrend KFZ-Verlängerungskabel, 12 V, Länge: 5,0 m Spiralkabel für Zigarettenanzünder, dehnbar bis zu 5,0 m, Kabelquerschnitt: 1,0 mm, passend z.B. für Kühlboxen (10449) Die Abbildung zeigt eventu...
cartrend
10449
€ 16,53*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink CP0111 Verlängerungskabel 2 m Schwarz (4 Angebote) 
Verlängert die Steckdose des Auto-Zigarettenanzünder, somit kann das aufzuladenden Gerät auch weiter entfernte sein - Erweitert Ihre 12V Stromquelle - Geeignet für die Zigarettenanzünder-Steckdose ...
LogiLink
CP0111
€ 4,40*
pro Stück
 
 Stück
Verlängerungskabel für KFZ-Zigarettenanzünder; 8A; schwarz; 4m (4 Angebote) 
Hersteller: PRO CAR Farbe: schwarz Nennstrom: 8A Versorgungsspannung: 12...24V DC Leitungslänge: 4m Eingangsanschlusses-Art: Stecker für KFZ-Zigarettenanzünder Ausgangsanschlusses-Art: Buchse für K...
PRO CAR
67824100
€ 20,96*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink CP0112 Verlängerungskabel 2 m Schwarz (4 Angebote) 
Verlängert die Steckdose des Auto-Zigarettenanzünder, somit kann das aufzuladenden Gerät auch weiter entfernte sein - Erweitert Ihre 12V Stromquelle - Geeignet für die Zigarettenanzünder-Steckdose ...
LogiLink
CP0112
€ 5,50*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink CP0113 Verlängerungskabel 2 m Schwarz (5 Angebote) 
Verlängert die Steckdose des Auto-Zigarettenanzünder, somit kann das aufzuladenden Gerät auch weiter entfernte sein - Erweitert Ihre 12V Stromquelle - Geeignet für die Zigarettenanzünder-Steckdose ...
LogiLink
CP0113
€ 6,98*
pro Stück
 
 Stück
RealPower 257636 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz, Grün Zigarettenanzünder Auto (4 Angebote) 
Die KFZ-Ladestation car charger cable C mit USB Type-C Anschluss ermöglicht das direkte Laden von Smartphone, Tablet und Co. im Auto oder LKW. Dabei fügt sie sich dank ihres kompakten Designs in je...
Realpower
257636
€ 8,08*
pro Stück
 
 Stück
Goobay KFZ 113, 1.8m Schwarz Auto (3 Angebote) 
Auto-Zigaretten-Anzünder-Kabel Länge 1,8 mtr Stecker> DC-Kupplung.
Goobay
12019
€ 5,27*
pro Stück
 
 Stück
12V Zigarettenanzünderkabel für Booster BBA12-1200, BBA1224-1700 BBSNL4FX001 (2 Angebote) 
12V Adapter (ohne Kabel) für Zigarettenanzünder, verwendbar mit Booster BBA12-1200 und BBA1224-1700
Bahco
BBSNL4FX001
€ 34,22*
pro Stück
 
 Stück
Auto-Zigarettenanzünder mit Kabel, 4 m, Steckbuchse, Gerade, 8A (2 Angebote) 
Auto-Zigarettenanzünder mit Kabel, 4 m, Typ=1564094, Alternative (Alias)=1564094, Grösse (Durchmesser)=-999, Nennstrom=8 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktausführung=Stecker
RS Pro
1564094
€ 16,52*
pro Stück
 
 Stück
Joyroom Auto-Schnellladegerät 5x USB 6.2 A mit Verlängerungskabel schwarz (JR-CL03) (1 Angebot) 
Joyroom Auto-Schnellladegerät 5x USB 6. 2 A mit Verlängerungskabel (JR-CL03) Ein Autoladegerät, das elektronische Geräte schnell mit Strom versorgt, ist ein Zubehör, das sich auf jeder Reise lohnt....
Joyroom
71542
€ 20,98*
pro Stück
 
 Stück
IWH Spiral-Verlängerungskabel 3 Meter 12/24 Volt Belastbarkeit Strom max.=10 A 12 oder 24 V/DC (3 Angebote) 
IWH Spiral-Verlängerungskabel 3 Meter 12/24 Volt Belastbarkeit Strom max.=10 A 12 oder 24 V/DC Spiral-Verlängerungskabel 3 Meter 12/24 Volt 3 Meter für Zigarettenanzünder Spiral-Verlängerungskabel ...
IWH
019001
€ 9,60*
pro Stück
 
 Stück
BAAS Verlängerungskabel / Tankrucksack Stromversorgung ZA15 Belastbarkeit Strom max.=8 A Passend für (Details) Zigarette (3 Angebote) 
BAAS Verlängerungskabel / Tankrucksack Stromversorgung ZA15 Belastbarkeit Strom max.=8 A Passend für (Details) Zigarettenanzünder- Stecker und Dosen Verlängerungskabel 12 V,24 V Verlängerungskabel ...
Baas Bike Parts
ZA15
€ 22,67*
pro Stück
 
 Stück
Pro Car 67818100 Stromkabel Schwarz 3 m (1 Angebot) 
Verlängerungskabel mit Wendelleitung Kabel: 2 x 0,75 mm2 Wendelleitung. Länge: 0,6 m bis 3,0 m. Mit 8 A Sicherheits-Universalstecker (Sicherung integriert) und Kupplung (Innen-Ø 21 mm), 12-24 V.
PRO CAR
67818100
€ 24,57*
pro 3 Meter
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Zigarettenanzünderkabel
^

Das Zigarettenanzünderkabel für die Stromversorgung im Kfz

Durch die Verwendung eines Zigarettenanzünderkabels wird es möglich, im Fahrzeug Elektrogeräte mit Energie zu versorgen. Die Kabel sorgen für aufgeladene Handyakkus, frisch gebrühten Kaffee durch die Verwendung von Reisekaffeemaschinen, gut gekühlte Getränke aus der Elektrokühlbox oder dauerhaft funktionierende externe Navigationsgeräte. Wichtig ist jedoch immer die passende Auswahl des Zigarettenanzünderkabels.

Grundvoraussetzungen für die Nutzung

Wichtig ist, mit welcher Betriebsspannung das Kabel betrieben werden kann. Für das normale Kfz kommen 12 V-Zigarettenanzünderkabel in Frage, bei der Verwendung im Lkw oder in Baumaschinen benötigt man ein Kabel mit einer Betriebsspannung von 24V. Die meisten Kabel können beide Bereiche abdecken. Weiterhin ist die Belastbarkeit mit Strom entscheidend. Prüfen Sie die geforderte Amperezahl, die für Ihre anzuschließenden Geräte benötigt wird. Danach wird das Kabel ausgewählt.

Verlängerung oder mit Stecker

Je nach Bedarf werden Verlängerungen, die eine Universalbuchse, die dem eigentlichen Zigarettenanzünder gleich kommt, oder direkt mit Anschlussstecker versehene Varianten angeboten. Bei der Verlängerungsvariante ist es wichtig, die nötige Kabellänge auszuwählen. Günstig sind Wendelleitungen, die unausgezogen kein Kabelgewirr verursachen. Bei Zigarettenanzünderkabeln mit Stecker ist natürlich die Steckerform passend zur Gerätebuchse zu wählen. Hohlgerätestecker, USB- oder Mini USB-Stecker sind im Universalkabelbereich am häufigsten anzutreffen.

Zigarettenanzünderkabel mit Sicherheitsstecker

Damit die Stromzuführung sicher ist und es nicht zu Beschädigungen an Ihren Elektrogeräten kommt, sollten Sie darauf achten, dass es sich um Sicherheitsstecker handelt. Zusätzlich wird eine Überlastung des Kabels durch eine integrierte Sicherung vermieden. Findet eine Überlastung statt, wird die Sicherung ausgelöst und die Stromleitung unterbrochen. Die Gefahr von Kabelbränden im Fahrzeug wird dadurch deutlich minimiert. Am besten ist, es ein Kabel zu wählen, bei dem die Sicherung ausgetauscht werden kann, um im Zweifelsfall nicht das gesamte Kabel entsorgen zu müssen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.